Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OETIKER 16700937 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.35 ίντσες, Εύρος μεγέθους 55.1 mm έως 58.3 mm, Πακέτο 100 | CD4QFN

OETIKER 16700937 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.35 ίντσες, Εύρος μεγεθών 55.1 mm έως 58.3 mm, Πακέτο 100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD4QFN Μοντέλο: 16700937
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
€124.85 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας αυτιού
Διάσταση ζώνης9 x 0.6 mm
Band ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι, Υλικό αρ. 1.4301/UNS S30400
Πάχος ζώνης0.023 "
Εύρος ζώνης0.35 "
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι, Υλικό αρ. 1.4301/UNS S30400
συσκευασία100
Εύρος μεγέθους55.1 mm έως 58.3 mm
Αναφορά μεγέθους58.3-906R
ΧαρακτηριστικάΠρεσαριστό αυτί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2341
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος μεγέθουςΕύρος ζώνηςΑναφορά μεγέθουςΔιάσταση ζώνηςΠλάτος αυτιούσυσκευασίαPkg. Ποσ.Τιμή
OETIKER 16700992 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.276 ίντσες, Εύρος μεγέθους 9.8 mm έως 12.3 mm, Πακέτο 100 | AC8UDC 3DUP8 167009929.8 mm έως 12.3 mm0.276 "12.37 x 0.6 mm-100100€97.73
OETIKER 16702490 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.276 ίντσες, Εύρος μεγέθους 10.3 mm έως 12.8 mm, Πακέτο 100 | AC8UDD 3DUP9 1670249010.3 mm έως 12.8 mm0.276 "12.87 x 0.6 mm-100100€97.73
OETIKER 16700011 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.276 ίντσες, Εύρος μεγέθους 11.3 mm έως 13.8 mm, Πακέτο 100 | AC8UDE 3DUR1 1670001111.3 mm έως 13.8 mm0.276 "13.8-706R7 x 0.6 mm8 mm100100€87.50
OETIKER 16700015 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.276 ίντσες, Εύρος μεγέθους 12.8 mm έως 15.3 mm, Πακέτο 100 | AC8UDF 3DUR4 1670001512.8 mm έως 15.3 mm0.276 "15.3-706R7 x 0.6 mm8 mm100100€89.68
OETIKER 16702494 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ζώνης 0.276 ίντσες, Εύρος μεγέθους 13.7 mm έως 16.2 mm, Πακέτο 100 | AC8UDG 3DUR6 1670249413.7 mm έως 16.2 mm0.276 "16.2-706R7 x 0.6 mm8 mm100100€91.00
OETIKER 16700993 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.276 ίντσες, Εύρος μεγέθους 10.8 mm έως 13.3 mm, Πακέτο 100 | AD7FBX 4E571 1670099310.8 mm έως 13.3 mm0.276 "13.37 x 0.6 mm-100100€88.75
OETIKER 16700997 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.276 ίντσες, Εύρος μεγέθους 11.5 mm έως 14 mm, Πακέτο 100 | AD7FBY 4E572 1670099711.5 mm έως 14 mm0.276 "147 x 0.6 mm-100100€97.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OETIKER 16700937 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.35 ίντσες, Εύρος μεγεθών 55.1 mm έως 58.3 mm, Πακέτο 100
€124.85 /πακέτο