OETIKER 16300281 Hose Clamp, Band Width 0.27 Inch, Size Range 23.6 mm to 30 mm, Pack Of 100 | CD4QQD

OETIKER 16300281 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.27 ίντσες, Εύρος μεγεθών 23.6 mm έως 30 mm, Πακέτο 100

Είδος: CD4QQD Μοντέλο: 16300281Σταυρός: 30 Α

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας αυτιού
Band Υλικό430 από ανοξείδωτο ατσάλι
Πάχος ζώνης0.023 "
Εύρος ζώνης0.27 "
Πλάτος αυτιού10 mm
Υλικό430 από ανοξείδωτο ατσάλι
συσκευασία100
Εύρος μεγέθους23.6 mm έως 30 mm
Αναφορά μεγέθους30A

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0287
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος μεγέθουςΥλικόΕύρος ζώνηςΑναφορά μεγέθουςσυσκευασίαPkg. Ποσ.Τιμή
OETIKER 16300022 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.27 ίντσες, Εύρος μεγέθους 23.6 mm έως 30 mm, Πακέτο 100 | CD4QNY 1630002223.6 mm έως 30 mm-0.27 "30100100€84.00
OETIKER 16300179 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.27 ίντσες, Εύρος μεγέθους 25.6 mm έως 32 mm, Πακέτο 100 | CD4QNZ 1630017925.6 mm έως 32 mm-0.27 "32100100€61.85
OETIKER 16300023 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.27 ίντσες, Εύρος μεγέθους 28.6 mm έως 35 mm, Πακέτο 100 | CD4QPA 1630002328.6 mm έως 35 mm-0.27 "35100100€99.27
OETIKER 16300251 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.27 ίντσες, Εύρος μεγέθους 30.6 mm έως 37 mm, Πακέτο 100 | CD4QPB 1630025130.6 mm έως 37 mm-0.27 "37100100€63.38
OETIKER 16300024 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.27 ίντσες, Εύρος μεγέθους 33.6 mm έως 40 mm, Πακέτο 100 | CD4QPC 1630002433.6 mm έως 40 mm-0.27 "40100100€64.91
OETIKER 16300025 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.27 ίντσες, Εύρος μεγέθους 38.6 mm έως 45 mm, Πακέτο 100 | CD4QPD 1630002538.6 mm έως 45 mm-0.27 "45100100€68.35
OETIKER 16300026 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.27 ίντσες, Εύρος μεγέθους 43.6 mm έως 50 mm, Πακέτο 100 | CD4QPE 1630002643.6 mm έως 50 mm-0.27 "50100100€71.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OETIKER 16300281 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.27 ίντσες, Εύρος μεγεθών 23.6 mm έως 30 mm, Πακέτο 100