OASIS BTSA1SK Ψυγείο νερού Μπουκάλι χωρίς βάση 115 | AF8YXU 29NU04

OASIS Μπουκάλι ψύξης νερού BTSA1SK Free Standing 115

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8YXU Μοντέλο: BTSA1SKΣταυρός: 29NU04

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€569.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨύκτη νερού
Ενισχυτές AC1.2
ΧρώμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςcULus, Energy Star
σύνδεση3 Prong βύσμα
ΚατασκευήΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος12-1 / 2 "
ΥπηρεσίεςΕλεύθερη στάση
Ύψος35.88 "
ΧαρακτηριστικάΌροφος
Τάση115
Θερμοκρασία νερού.Δροσερό και κρύο
Πλάτος568603 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.24
Ύψος πλοίου (cm)104.14
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8418690120

Λεπτομέρειες:

    • Δεξαμενή (ανοξείδωτο ατσάλι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΧρώμαΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΚατασκευήΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
OASIS BPD1SK Ψυγείο νερού Μπουκάλι χωρίς στάση 115 VAC, Λευκό | AF8YXQ 29NT99 BPD1SK1.2ΆσπροcULus, Energy StarΠολυαιθυλένιο12-13 / 16 "43.875 "568758 "€523.20
OASIS BPD1SK Μπουκάλι ψυκτικού νερού χωρίς στάση 115 VAC, Μαύρο | AF8YXR 29NU01 BPD1SK1.2ΜαύρηcULus, Energy StarΠολυαιθυλένιο12-13 / 16 "43.875 "568758 "€509.58
OASIS BTSA1SHS Ψύξη νερού Μπουκάλι χωρίς στάση 115 | AF8YXV 29NU05 BTSA1SHS5ΜαύρηcULus, Energy StarΑνοξείδωτο ατσάλι12-1 / 2 "35.88 "568603 "€664.35
OASIS B1RRK Ψυγείο νερού Μπουκάλι χωρίς στάση 115 | AF8YXW 29NU06 B1RRK1.2ΆσπροκούκλεςΠολυανθρακικό13 "38.75 "568759 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OASIS Μπουκάλι ψύξης νερού BTSA1SK Free Standing 115
€569.69 /μονάδα