OASIS B1RRK Ψυγείο νερού Μπουκάλι χωρίς στάση 115 | AF8YXW 29NU06

OASIS Μπουκάλι ψύξης νερού B1RRK Free Standing 115

Στοιχείο: AF8YXW Μοντέλο: B1RRKΣταυρός: 29NU06

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨύκτη νερού
Ενισχυτές AC1.2
ΧρώμαΆσπρο
Υπεύθυνος Συμμόρφωσηςκούκλες
σύνδεση3 Prong βύσμα
ΚατασκευήΠολυανθρακικό
Βάθος13 "
ΥπηρεσίεςΕλεύθερη στάση
Ύψος38.75 "
ΧαρακτηριστικάΌροφος
Τάση115
Θερμοκρασία νερού.Δροσερό και κρύο
Πλάτος568759 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.88
Ύψος πλοίου (cm)109.22
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8418690120

Λεπτομέρειες:

    • Δεξαμενή (πλαστικό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΧρώμαΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΚατασκευήΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
OASIS BPD1SK Ψυγείο νερού Μπουκάλι χωρίς στάση 115 VAC, Λευκό | AF8YXQ 29NT99 BPD1SK1.2ΆσπροcULus, Energy StarΠολυαιθυλένιο12-13 / 16 "43.875 "568758 "€490.93
OASIS BPD1SK Μπουκάλι ψυκτικού νερού χωρίς στάση 115 VAC, Μαύρο | AF8YXR 29NU01 BPD1SK1.2ΜαύρηcULus, Energy StarΠολυαιθυλένιο12-13 / 16 "43.875 "568758 "€465.81
OASIS BTSA1SK Ψυγείο νερού Μπουκάλι χωρίς βάση 115 | AF8YXU 29NU04 BTSA1SK1.2Ανοξείδωτο ατσάλιcULus, Energy StarΑνοξείδωτο ατσάλι12-1 / 2 "35.88 "568603 "€556.87
OASIS BTSA1SHS Ψύξη νερού Μπουκάλι χωρίς στάση 115 | AF8YXV 29NU05 BTSA1SHS5ΜαύρηcULus, Energy StarΑνοξείδωτο ατσάλι12-1 / 2 "35.88 "568603 "€607.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OASIS Μπουκάλι ψύξης νερού B1RRK Free Standing 115