Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OASE 57620 Pond και Garden Pump ABS 5/64 HP 4.1 psi | AH7XZD 38EF21

OASE 57620 Αντλία λίμνης και κήπου ABS 5/64 HP 4.1 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7XZD Μοντέλο: 57620Cross Ref: 38EF21
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
€363.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία Λίμνης και Κήπου
Συμμόρφωση εταιρείαςΜΕΤ / ETL
καλώδιο Μήκος20ft.
DutyΣυνεχής
Πλήρες φορτίο0.6
GPH νερού @ 1 Ft. του κεφαλιού1800
GPH νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού0
GPH νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού1200
Ύψος5.5 "
Στέγαση ΥλικόABS
HP5/64
Hz60
Υλικό πτερωτώνABS
ΕίσοδοςΣπείρωμα
Μήκος11 "
Μέγιστη. Ντία. Στερεά3 / 8 "
Μέγιστη. Κεφάλι9.5 πόδια
Outlet2 "(Μ) NPT
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Τάση120 VAC
Πλάτος9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.7764
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)25.15
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OASE 57620 Αντλία λίμνης και κήπου ABS 5/64 HP 4.1 psi
€363.46 /μονάδα