OASE 57096 Waterfall Pump ABS 19/64 HP 8.7 psi 120V | AH7XZP 38EF32

OASE 57096 Waterfall Pump ABS 19/64 HP 8.7 psi 120V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7XZP Μοντέλο: 57096Cross Ref: 38EF32

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€699.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία καταρράκτη
Συμμόρφωση εταιρείαςΜΕΤ / ETL
καλώδιο Μήκος20ft.
DutyΣυνεχής
Πλήρες φορτίο1.8
GPH νερού @ 1 Ft. του κεφαλιού2520
GPH νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού1380
GPH νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού1980
Ύψος7"
Στέγαση ΥλικόABS
HP19/64
Hz60
Υλικό πτερωτώνABS
ΕίσοδοςΣπείρωμα
Μήκος14 "
Μέγιστη. Ντία. Στερεά3 / 8 "
Μέγιστη. Κεφάλι20 πόδια.
Outlet1.5 "
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Τάση120 VAC
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.5793
Ύψος πλοίου (cm)24.38
Μήκος πλοίου (cm)32
Πλάτος πλοίου (cm)26.92
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OASE 57096 Waterfall Pump ABS 19/64 HP 8.7 psi 120V
€699.25 /μονάδα