OC KECKLEY COMPANY 21/277SG/IB Globe Float Valve Assembly, 250 psi | AD9DRG 4PTY3

O C KECKLEY COMPANY Συγκρότημα βαλβίδας πλωτήρα 21/277SG/IB Globe, 250 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9DRG Μοντέλο: 21/277SG/IBCross Ref: 4PTY3

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,018.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα βαλβίδας πλωτήρα
Υλικό σώματοςΣίδερο
σύνδεσηNPT
Float Dia.8"
Υλικό πλωτήραΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μήκος ράβδου18 "
Κάθισμαμονόκλινο
Μέγεθος2.5 "
ΣτυλΤύπος 77, Globe
Εύρος θερμοκρασίας35 βαθμοί έως 406 βαθμοί F
Ροή βαλβίδας - Ροή (1)95 gpm
Ροή βαλβίδας - Ροή (2)600 gpm
Ροή βαλβίδας - Πίεση (1)1 psi
Ροή βαλβίδας - Πίεση (2)40 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.75
Ύψος πλοίου (cm)81.28
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Globe float valve κατάλληλη για πλήρωση ή αποστράγγιση ανοιχτών/κλειστών δεξαμενών, δεξαμενών αποθήκευσης, πύργων ψύξης και δεξαμενών
    • Ο εσωτερικός πιλοτικός έλεγχος ανοίγει ή κλείνει αυτόματα την πόρτα της βαλβίδας όταν το υγρό φτάσει στο προκαθορισμένο επίπεδο
    • Μπορεί να τοποθετηθεί σε οριζόντια συγκροτήματα σωλήνων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςσύνδεσηFloat Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΜέγεθοςΣτυλΕύρος θερμοκρασίαςΤιμή
OC KECKLEY ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 / 27SG / BB Float Valve Assembly Single Size 1/2 Inch | AD9DQA 4PTV1 1 / 27SG / BBΧαλκίNPT7"130 psi1 / 2 "Τύπος 7, Globe35 βαθμοί έως 125 βαθμοί F€1,718.17
OC KECKLEY COMPANY 3/47SG/BB Float Valve Assembly Single Size 3/4 Inch | AD9DQB 4PTV2 3 / 47SG / BBΧαλκίNPT7"130 psi3 / 4 "Τύπος 7, Globe35 βαθμοί έως 125 βαθμοί F€1,737.32
OC KECKLEY ΕΤΑΙΡΕΙΑ 17SG / BB Float Valve Assembly Single Size 1 Inch | AD9DQC 4PTV3 17SG / BBΧαλκίNPT7"100 psi1"Τύπος 7, Globe35 βαθμοί έως 125 βαθμοί F€1,859.43
OC KECKLEY ΕΤΑΙΡΕΙΑ 11 / 47SG / BB Float Valve Assembly Single 80 Psi | AD9DQD 4PTV4 11 / 47SG / BBΧαλκίNPT7"80 psi1.25 "Τύπος 7, Globe35 βαθμοί έως 125 βαθμοί F€2,077.61
OC KECKLEY ΕΤΑΙΡΕΙΑ 11 / 27SG / BB Float Valve Assembly Single 65 Psi | AD9DQE 4PTV5 11 / 27SG / BBΧαλκίNPT7"65 psi1.5 "Τύπος 7, Globe35 βαθμοί έως 125 βαθμοί F€2,211.20
OC KECKLEY ΕΤΑΙΡΕΙΑ 27SG / IB Float Valve Assembly Single 50 Psi | AD9DQF 4PTV6 27SG / IBΣίδεροNPT7"50 psi2"Τύπος 7, Globe35 βαθμοί έως 125 βαθμοί F€2,878.18
OC KECKLEY ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 / 27SA / BB Float Valve Assembly Single Size 1/2 Inch | AD9DQG 4PTV7 1 / 27SA / BBΧαλκίNPT7"130 psi1 / 2 "Τύπος 7, Γωνία35 βαθμοί έως 125 βαθμοί F€1,761.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

O C KECKLEY COMPANY Συγκρότημα βαλβίδας πλωτήρα 21/277SG/IB Globe, 250 psi
€3,018.26 /μονάδα