Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NYCOIL 2VDZ6 Σωλήνωση 10mm Εξωτερική Διάμετρος Νάιλον Διαφανές 100 Πόδια | AC3PQM

NYCOIL 2VDZ6 σωλήνας 10mm Εξωτερική διάμετρος Nylon Clear 100 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3PQM Μοντέλο: 2VDZ6
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
€90.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Πίεση ριπής660 PSI
ΧρώμαΦυσικό
ΣκληρότηταΑκτή D: 60
Μέσα Dia.8mm
Μήκος100ft.
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. Πίεση200 στους 68 βαθμούς F
Εκτός Dia.10mm
Θερμ. Εύρος-4 έως 175 F
Ανοχή+0.002 έως -0.004 "
Βαθμολογία κενού28 ίντσες Hg
Wall Πάχος0.039 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1565
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)40.13
Πλάτος πλοίου (cm)40.13
Κωδικός ΕΣ3917320050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠίεση ριπήςΧρώμαΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Wall ΠάχοςΤιμή
NYCOIL 2VDN4 Σωλήνωση 4mm ή 5/32 ίντσες Nylon Clear 100 Feet | AC3PNU 2VDN4825 PSIΦυσικό0.106 "333 στους 68 βαθμούς F5/32 "ή 4 mm0.025 "€30.84
NYCOIL 2VDN7 Σωλήνωση 8mm ή 5/16 ίντσες Nylon Clear 100 Feet | AC3PNX 2VDN7660 PSIΦυσικό0.232 "333 στους 68 βαθμούς F5/16 "ή 8 mm0.040 "€64.86
NYCOIL 2VDP2 Tubing 4mm Or 5/32 Inch Εξωτερική διάμετρος Nylon Black 100 Feet | AC3PPB 2VDP2825 PSIΜαύρη0.106 "333 στους 68 βαθμούς F5/32 "ή 4 mm0.025 "€32.37
NYCOIL 2VDP5 Σωλήνωση 8mm ή 5/16 ίντσες Εξωτερική διάμετρος Νάιλον Μαύρο 100 πόδια | AC3PPD 2VDP5660 PSIΜαύρη0.232 "333 στους 68 βαθμούς F5/16 "ή 8 mm0.040 "€69.47
NYCOIL 2VDY8 Σωλήνωση 6mm Εξωτερική διάμετρος Νάιλον Μαύρο 100 πόδια | AC3PQK 2VDY8795 PSIΜαύρη4mm400 στους 68 βαθμούς F6mm0.039 "€57.13
NYCOIL 2VDZ4 Σωλήνας 6mm Εξωτερική Διάμετρος Nylon Clear 100 Feet | AC3PQL 2VDZ4795 PSIΦυσικό4mm400 στους 68 βαθμούς F6mm0.039 "€58.56
NYCOIL 2VDZ7 Σωλήνας εξωτερικής διαμέτρου 12mm Nylon Clear 100 Feet | AC3PQN 2VDZ7600 psiΦυσικό10mm233 στους 68 βαθμούς F12 mm0.039 "€136.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NYCOIL 2VDZ6 σωλήνας 10mm Εξωτερική διάμετρος Nylon Clear 100 πόδια
€90.68 /μονάδα