Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PPA1 Elbow 90 Degree 1 1/2 Or 1 1/4 Inch Poly | AB2XUY

APPROVED VENDOR 1PPA1 Ebow 90 Degree 1 1/2 or 1 1/4 Inch Poly

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2XUY Μοντέλο: 1PPA1

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€4.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςElbow
Χρώμα / φινίρισμαΛευκό / πλαστικό
σύνδεσηSlip
Μήκος3"
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Σωλήνας Dia.1-1/2 or 1-1/4"
Χαρακτηριστικά90 βαθμοί, τουαλέτα / κουζίνα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα / φινίρισμασύνδεσηΜήκοςΥλικόΣωλήνας Dia.ΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PNP8 Elbow 90 Degree Pipe 1 1/2 Or 1 1/4 In | AB2XQT 1PNP8Χρώμιο / ΟρείχαλκοςSlip4"Ορείχαλκος1-1/2 or 1-1/4"90 βαθμοί, τουαλέτα / κουζίνα€20.21
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PPA3 Elbow Plastic Pipe Διάμετρος 1 1/2 In | AB2XVA 1PPA3Λευκό / πλαστικόSlip x Διαλύτης-Πολυπροπυλένιο1-1 / 2 "90 βαθμοί, κουζίνα€0.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPA1 Ebow 90 Degree 1 1/2 or 1 1/4 Inch Poly
€4.16 /μονάδα