Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PNP8 Elbow 90 Degree Pipe 1 1/2 Or 1 1/4 In | AB2XQT

APPROVED VENDOR 1PNP8 Ebow 90 Degree Pipe 1 1/2 or 1 1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2XQT Μοντέλο: 1PNP8

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€20.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςElbow
Χρώμα / φινίρισμαΧρώμιο / Ορείχαλκος
σύνδεσηSlip
Gauge22
Μήκος4"
ΥλικόΟρείχαλκος
Σωλήνας Dia.1-1/2 or 1-1/4"
Χαρακτηριστικά90 βαθμοί, τουαλέτα / κουζίνα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα / φινίρισμασύνδεσηΜήκοςΥλικόΣωλήνας Dia.ΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PPA1 Elbow 90 Degree 1 1/2 Or 1 1/4 Inch Poly | AB2XUY 1PPA1Λευκό / πλαστικόSlip3"Πολυπροπυλένιο1-1/2 or 1-1/4"90 βαθμοί, τουαλέτα / κουζίνα€4.16
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PPA3 Elbow Plastic Pipe Διάμετρος 1 1/2 In | AB2XVA 1PPA3Λευκό / πλαστικόSlip x Διαλύτης-Πολυπροπυλένιο1-1 / 2 "90 βαθμοί, κουζίνα€0.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNP8 Ebow 90 Degree Pipe 1 1/2 or 1 1/4 In
€20.21 /μονάδα