NYCOIL 2VDT3 Σωλήνωση 1/2 ίντσας Εξωτερική διάμετρος Νάιλον Μαύρο 250 πόδια | AC3PPQ

NYCOIL Σωλήνας 2VDT3 1/2 ίντσας εξωτερική διάμετρος νάιλον μαύρο 250 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3PPQ Μοντέλο: 2VDT3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€344.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Πίεση ριπής600 psi
ΧρώμαΜαύρη
ΣκληρότηταΑκτή D: 60
Μέσα Dia.3 / 8 "
Μήκος250ft.
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. Πίεση267 στους 68 βαθμούς F
Εκτός Dia.1 / 2 "
Θερμ. Εύρος-4 έως 175 F
Ανοχή+0.002 έως -0.004 "
Βαθμολογία κενού28 ίντσες Hg
Wall Πάχος1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.6125
Ύψος πλοίου (cm)19.3
Μήκος πλοίου (cm)48.01
Πλάτος πλοίου (cm)49.28
Κωδικός ΕΣ3917320050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΤιμή
NYCOIL 2VDL4 Σωλήνωση 1/2 ίντσας Εξωτερική διάμετρος Νάιλον Μαύρο 50 πόδια | AC3PNJ 2VDL4Μαύρη50ft.€77.10
NYCOIL 2VDN2 Σωλήνωση 1/2 ίντσας Εξωτερική διάμετρος Nylon Clear 50 Feet | AC3PNR 2VDN2Φυσικό50ft.€73.84
NYCOIL 2VDN9 Σωλήνωση 1/2 ίντσας Εξωτερική διάμετρος Nylon Clear 100 Feet | AC3PNZ 2VDN9Φυσικό100ft.€140.31
NYCOIL 2VDP7 Σωλήνωση 1/2 ίντσας Εξωτερική διάμετρος Νάιλον Μαύρο 100 πόδια | AC3PPF 2VDP7Μαύρη100ft.€138.09
NYCOIL 2VDR5 Σωλήνωση 1/2 ίντσας Εξωτερική διάμετρος Nylon Clear 250 Feet | AC3PPL 2VDR5Φυσικό250ft.€364.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NYCOIL Σωλήνας 2VDT3 1/2 ίντσας εξωτερική διάμετρος νάιλον μαύρο 250 πόδια
€344.79 /μονάδα