Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NUTECH MB-075CLF-075F Μη αυτόματη βαλβίδα εξισορρόπησης 3/4 ιντσών Fnpt | AD6EEP 44Z288

NUTECH MB-075CLF-075F Χειροκίνητη βαλβίδα εξισορρόπησης 3/4 ιντσών Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6EEP Μοντέλο: MB-075CLF-075FCross Ref: 44Z288

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€167.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜη αυτόματη βαλβίδα εξισορρόπησης
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Υλικό σώματοςΣφυρήλατο ορείχαλκο
σύνδεσηFNPT
Εύρος ροής0.4 έως 1.3 gpm
Χειρισμός υλικούΨευδάργυρος με λαβή βινυλίου
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.250 βαθμοί F
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 600 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Υλικό σφραγίδαςEPDM
Υλικό καθίσματοςPTFE

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.945
Ύψος πλοίου (cm)17.53
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΕύρος ροήςΜέγεθος σωλήναΤιμή
NUTECH MB-050LS-050S Χειροκίνητη βαλβίδα εξισορρόπησης 1/2 ίντσας ιδρώτας | AD6EEC 44Z277 MB-050LS-050SΙδρώτας0.4 έως 1.3 gpm1 / 2 "€164.04
Εγχειρίδιο NUTECH MB-050HS-050S Βαλβίδα εξισορρόπησης 1/2 ίντσας ιδρώτας | AD6EED 44Z278 MB-050HS-050SΙδρώτας1.3 έως 4.0 gpm1 / 2 "€162.40
Εγχειρίδιο NUTECH MB-075CLS-075S Valve Balancing 3/4 Inch Sweat | AD6EEE 44Z279 MB-075CLS-075SΙδρώτας0.4 έως 1.3 gpm3 / 4 "€171.32
NUTECH MB-075CHS-075S Χειροκίνητη βαλβίδα εξισορρόπησης 3/4 ίντσας ιδρώτας | AD6EEF 44Z280 MB-075CHS-075SΙδρώτας1.3 έως 4.0 gpm3 / 4 "€167.27
Εγχειρίδιο NUTECH MB-100CLS-100S Βαλβίδα εξισορρόπησης 1 ίντσας ιδρώτας | AD6EEG 44Z281 MB-100CLS-100SΙδρώτας1.6 έως 5.0 gpm1"€218.45
Εγχειρίδιο NUTECH MB-100CHS-100S Βαλβίδα εξισορρόπησης 1 ίντσα ιδρώτας AD6EEH 44Z282 MB-100CHS-100SΙδρώτας4.0 έως 13.0 gpm1"€218.45
NUTECH MB-125S-125S χειροκίνητη βαλβίδα εξισορρόπησης 1-1 / 4 ίντσας ιδρώτας | AD6EEJ 44Z283 MB-125S-125SΙδρώτας7.25 έως 23.0 gpm1.25 "€354.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUTECH MB-075CLF-075F Χειροκίνητη βαλβίδα εξισορρόπησης 3/4 ιντσών Fnpt
€167.27 /μονάδα