NUPLA 69215 Πυροσβεστήρας Εργονομική λαβή 60in | AC2PDT 2LTC3 / ​​FSW-15

NUPLA 69215 Fire Beater/swatter Εργονομική λαβή 60 ιντσών

Στοιχείο: AC2PDT Μοντέλο: 69215Cross Ref: 2LTC3 / ​​FSW-15
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€138.59 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςFire Beater / Swatter
λαβή Μήκος60 "
Χειρισμός υλικούFiberglass
Υλικό κεφαλήςNeoprene
Μέγεθος κεφαλής12 "Π x 15-1 / 4" Λ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3535
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)193.04
Πλάτος πλοίου (cm)30.73
Κωδικός ΕΣ8544493080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το πυροσβέστη Nupla 69215 προορίζεται για την κατάσβεση πυρκαγιών σε λιβάδια ή άγρια ​​περιοχές χτυπώντας, πνίγοντας και σβήνοντάς τες. Είναι ένα παχύ, επίπεδο κομμάτι από καουτσούκ με μακριά λαβή για να τραβάει τις φλόγες από γρασίδι σε αγροτικές περιοχές.

Χαρακτηριστικά:

  • Το πυροσβέστη Nupla 69215 είναι κατασκευασμένο από χιλιάδες σκέλη για εξαιρετικά ισχυρή και μοναδική απόδοση σε ένα μη αγώγιμο περιβάλλον.
  • Αυτό το σκαπτικό εργαλείο γενικής χρήσης είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό στην κατάσβεση της φωτιάς και είναι πολύ εύκολο στην αποθήκευση.
  • Διαθέτει κατασκευή από υαλοβάμβακα με υλικό κεφαλής νεοπρενίου για υψηλή αντοχή στην κάμψη, τη συμπίεση και τις μεταβαλλόμενες θερμοκρασίες.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • USFS

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Ποια θεωρείται η σωστή μέθοδος για τη χρήση πυροσβεστικής;

Α. Ορισμένες τεχνικές για τη χρήση μιας πυροσβεστικής λυχνίας περιλαμβάνουν την καταπίεση των φλόγων με την επίπεδη πλευρά της λυχνίας, την απομάκρυνση του αέρα και την λιμοκτονία της φωτιάς του Ο2.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUPLA 69215 Fire Beater/swatter Εργονομική λαβή 60 ιντσών
€138.59 /μονάδα