NUPLA 6895404 Double Face Sledge Hammer, 2-19/32 Inch Head Width, 31-3/4 Inch General Length | CD2LAC 48TE29

NUPLA 6895404 Double Face Sledge Hammer, πλάτος κεφαλής 2-19/32 ίντσες, συνολικό μήκος 31-3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2LAC Μοντέλο: 6895404Cross Ref: 48TE29

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€110.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί με διπλό πρόσωπο
Διάμετρος προσώπου2 13 / 64 "
Χειρολαβή χρώματοςΚίτρινο
Σχεδίαση λαβήςΠιάσιμο
Χειρισμός υλικούFiberglass και καουτσούκ
Χρώμα κεφαλήςΜαύρη
επικεφαλής Μήκος7"
Υλικό κεφαλήςΑτσάλι
Βάρος κεφαλής10 λίβρες
επικεφαλής Πλάτος2.593
Συνολικό μήκος31.75 "
Δυνατότητα TetherΧωρίς δυνατότητα πρόσδεσης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.58

Λεπτομέρειες:

Η βαριοπούλα διπλής όψης Nupla 6895404 είναι ένα ισχυρό εργαλείο που χρησιμοποιείται για εργασίες κατεδάφισης που απαιτούν πολλή δύναμη. Διαθέτει μια μακριά ξύλινη λαβή και μια φαρδιά, επίπεδη μεταλλική κεφαλή.

Χαρακτηριστικά:

  • Το σφυρί έλκηθρου διπλής όψης Nupla 6895404 διαθέτει μακριά λαβή 7 ιντσών για εξαιρετική ταχύτητα όταν ταλαντεύεται και απορρόφηση κραδασμών, μειώνοντας την καταπόνηση του χρήστη.
  • Αυτή η μονάδα έχει μια σφυρηλατημένη μεταλλική κεφαλή από χάλυβα με 2 μεγάλες επίπεδες κρουστικές επιφάνειες για να παράγει περισσότερη δύναμη από ένα τυπικό σφυρί.
  • Διαθέτει κατασκευή από υαλοβάμβακα για απόδοση ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και τα χημικά και λαβή Super-Grip για εργονομικό κράτημα.
  • Αυτό το μοντέλο περιλαμβάνει σφυρηλατημένα μέταλλα ακριβείας και θερμικά επεξεργασμένα μέταλλα για να μειώσει το εντυπωσιακό τσιπς ή σίτες.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ΟΠΩΣ ΕΓΩ

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τι είδους βαριοπούλα χρειάζομαι;

Α. Μια βαριοπούλα τριών λιβρών μπορεί να είναι μια εξαιρετική επιλογή σε εφαρμογές ελαφριάς χρήσης. Ωστόσο, ένα μοντέλο 10 λιβρών θα μπορούσε να απαιτηθεί όταν γκρεμίζεται ένας τοίχος ή θρυμματίζεται σκυρόδεμα.

Ε. Ποιο είναι το σχήμα του προσώπου αυτού του σφυριού έλκηθρου Nupla;

Περίπου.

Ε. Ποιο είναι το βάρος και το πλάτος της κεφαλής αυτού του σφυριού;

A. Το πλάτος του σφυριού προσώπου του ελκήθρου είναι 2.593 ίντσες και το βάρος της κεφαλής είναι 10 λίβρες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάρος κεφαλήςΔιάμετρος προσώπουΧειρολαβή χρώματοςεπικεφαλής ΠλάτοςΣυνολικό μήκοςΔυνατότητα TetherΣχεδίαση λαβήςΧειρισμός υλικούΤιμή
NUPLA 75-26-510 Sledge Hammer 6 Lb 16 ιντσών Fiberglass | AF7XHH 22VC03 / BDS-6-ESG-S 75-26-5106 λίβρες2.25 "Μαύρη2.25 "16 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)Αθόρυβη λειτουργίαFiberglass€94.36
NUPLA 75-26-511 Sledge Hammer 8 lb. 16 In Fiberglass | AG9WQY 22VC04 75-26-5118 λίβρες2.5 "Μαύρη2.5 "16 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)Αθόρυβη λειτουργίαFiberglass€107.98
NUPLA 30060 Διπλό πρόσωπο με έλκηθρο ορείχαλκο 18 ίντσες Μήκος | AH7YCE 38EG71 300606 λίβρες2.5 "Μαύρο / Κίτρινο3"18 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)Αθόρυβη λειτουργίαΜαξιλαροθήκη€239.51
NUPLA 6895402 Sledge Hammer, Steel, Fiberglass Handle, 6 lbs. Κεφάλι, διάμετρος 1 3/4 ίντσας, μήκος 32 ίντσες | CJ3MXG 48TE27 6895402--------€84.09
NUPLA 3895401 Steel Engineering Hammer, 4 lbs. Κεφάλι, διάμετρος 1 5/8 ίντσες, μήκος 14 ίντσες | CJ3NDM 48TE26 3895401--------€48.50
NUPLA 6895400 Steel Engineering Hammer, 3 lbs. Κεφάλι, διάμετρος 1 5/8 ίντσες, μήκος 14 ίντσες | CJ3NDN 48TE25 6895400--------€62.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUPLA 6895404 Double Face Sledge Hammer, πλάτος κεφαλής 2-19/32 ίντσες, συνολικό μήκος 31-3/4 ίντσες
€110.73 /μονάδα