Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NUPLA 30060 Διπλό πρόσωπο με έλκηθρο ορείχαλκο 18 ίντσες Μήκος | AH7YCE 38EG71

NUPLA 30060 Double Face Sledge Hammer Brass μήκους 18 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7YCE Μοντέλο: 30060Cross Ref: 38EG71
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
€239.51 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 2
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί με διπλό πρόσωπο
Διάμετρος προσώπου2.5 "
Χειρολαβή χρώματοςΜαύρο / Κίτρινο
Σχεδίαση λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
Χειρισμός υλικούΜαξιλαροθήκη
Χρώμα κεφαλήςΧρυσό
επικεφαλής Μήκος5"
Υλικό κεφαλήςΟρείχαλκος
Βάρος κεφαλής6 λίβρες
επικεφαλής Πλάτος3"
Συνολικό μήκος18 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.105
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)46.23
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάρος κεφαλήςΔιάμετρος προσώπουΧειρολαβή χρώματοςεπικεφαλής ΠλάτοςΣυνολικό μήκοςΔυνατότητα TetherΣχεδίαση λαβήςΧειρισμός υλικούΤιμή
NUPLA 75-26-510 Sledge Hammer 6 Lb 16 ιντσών Fiberglass | AF7XHH 22VC03 / BDS-6-ESG-S 75-26-5106 λίβρες2.25 "Μαύρη2.25 "16 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)Αθόρυβη λειτουργίαFiberglass€94.36
NUPLA 75-26-511 Sledge Hammer 8 lb. 16 In Fiberglass | AG9WQY 22VC04 75-26-5118 λίβρες2.5 "Μαύρη2.5 "16 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)Αθόρυβη λειτουργίαFiberglass€107.98
NUPLA 6895404 Double Face Sledge Hammer, 2-19/32 Inch Head Width, 31-3/4 Inch General Length | CD2LAC 48TE29 689540410 λίβρες2 13 / 64 "Κίτρινο2.59331.75 "Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσηςΠιάσιμοFiberglass και καουτσούκ€110.73
NUPLA 6895402 Sledge Hammer, Steel, Fiberglass Handle, 6 lbs. Κεφάλι, διάμετρος 1 3/4 ίντσας, μήκος 32 ίντσες | CJ3MXG 48TE27 6895402--------€84.09
NUPLA 3895401 Steel Engineering Hammer, 4 lbs. Κεφάλι, διάμετρος 1 5/8 ίντσες, μήκος 14 ίντσες | CJ3NDM 48TE26 3895401--------€48.50
NUPLA 6895400 Steel Engineering Hammer, 3 lbs. Κεφάλι, διάμετρος 1 5/8 ίντσες, μήκος 14 ίντσες | CJ3NDN 48TE25 6895400--------€62.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUPLA 30060 Double Face Sledge Hammer Brass μήκους 18 ιντσών
€239.51 /μονάδα