Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NUPLA 6151 Αντικατάσταση λαβής σφυριού Hickory 16 ίντσας Μήκος | AG9WQZ 22VC13

NUPLA 6151 Ανταλλακτική λαβή σφυριού Hickory 16 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9WQZ Μοντέλο: 6151Cross Ref: 22VC13

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€37.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση κιτ λαβής σφυριού
Τύπος λαβήςΑγριοκαρυδιά
ΥλικόΑγριοκαρυδιά
Συνολικό μήκος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3084
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUPLA 6151 Ανταλλακτική λαβή σφυριού Hickory 16 ίντσες μήκος
€37.92 /μονάδα