Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NUMATICS L23II452BP00061 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 3/8 ίντσες 24vdc | AF6TQU 20ΗW27

NUMATICS L23II452BP00061 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 3/8 ιντσών 24vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6TQU Μοντέλο: L23II452BP00061Cross Ref: 20HW27
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
€1,633.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου αέρα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας
Ενεργοποιητής / ΕπιστροφήΣτερεοειδές / σωληνοειδές
Τύπος βαλβίδας αέρα4-way, 2-position
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-10 βαθμούς έως 115 βαθμούς F
Τύπος σώματοςΣώμα μεταφερόμενο
CFM79
Συντελεστής όγκου1.7
Ηλεκτρικές συνδέσειςHardwired
Ταξινόμηση NEMANEMA 4
συνολικό ύψος3"
Συνολικό μήκος8.75 "
συνολικό πλάτος1.5 "
ΠαράκαμψηΧωρίς παράκαμψη
Πιλοτικό μέγεθος θύρας3 / 8 "NPT
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Κατανάλωση ενέργειας3.5W
Εύρος πίεσης0 έως 150 psig
Τεχνολογία μετατόπισηςΚαρούλι & μανίκι
Εύρος κενού0 έως 28 "Hg
Τάση24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8325
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8481200060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση ενέργειαςΕνεργοποιητής / ΕπιστροφήCFMΕύρος πίεσηςΤάσηΣυντελεστής όγκουΕίδοςσυνολικό ύψοςΤιμή
NUMATICS L11II452BP00061 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσες 24vdc | AF6TMN 20HW24 L11II452BP000613.5WΣτερεοειδές / σωληνοειδές460 έως 150 psig24 VDC1Βαλβίδα ελέγχου αέρα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας3"€1,415.24
NUMATICS L12II452BP00061 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσες 24vdc | AF6TMP 20HW25 L12II452BP000613.5WΣτερεοειδές / σωληνοειδές460 έως 150 psig24 VDC1Βαλβίδα ελέγχου αέρα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας3"€1,506.65
NUMATICS L22II452BP00061 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσες 24vdc | AF6 ™ Q 20HW26 L22II452BP000613.5WΣτερεοειδές / σωληνοειδές790 έως 150 psig24 VDC1.7Βαλβίδα ελέγχου αέρα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας3"€1,534.08
NUMATICS L11XX452BP00061 Επικίνδυνη βαλβίδα ελέγχου ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 1/8 In 24vdc | AF8YYN 29NU74 L11XX452BP000611.8WΠιλότος αέρα σωληνοειδών460 έως 150 psig24 VDC1Βαλβίδα ελέγχου αέρα ηλεκτρομαγνητικής θέσης επικίνδυνης θέσης3.5 "€612.44
NUMATICS L11XX452OP00030 Επικίνδυνη τοποθεσία Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 Σε 120vac | AF8YYP 29NU75 L11XX452OP000302.5WΠιλότος αέρα σωληνοειδών4628 "Hg Vacuum έως 145 psig120 VAC1Βαλβίδα ελέγχου αέρα ηλεκτρομαγνητικής θέσης επικίνδυνης θέσης3.5 "€1,003.51
NUMATICS L12XX452BP00061 Επικίνδυνη θέση Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσες 24vdc | AF8YYV 29NU80 L12XX452BP000611.8WΔιπλό ηλεκτρομαγνητικό πιλότο4628 "Hg Vacuum έως 145 psig24 VDC1Βαλβίδα ελέγχου αέρα ηλεκτρομαγνητικής θέσης επικίνδυνης θέσης3.5 "€1,049.36
NUMATICS L22XX452BP00061 Επικίνδυνη θέση Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσες 24vdc | AF8YZB 29NU86 L22XX452BP000611.8WΠιλότος αέρα σωληνοειδών7928 "Hg Vacuum έως 145 psig24 VDC1.7Βαλβίδα ελέγχου αέρα ηλεκτρομαγνητικής θέσης επικίνδυνης θέσης4"€993.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUMATICS L23II452BP00061 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 3/8 ιντσών 24vdc
€1,633.81 /μονάδα