Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΑΡΙΘΜΟΣ L23BB652O060T30 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 3/8 ίντσες 120vac | AC9QWQ 3JCR9

NUMATICS L23BB652O060T30 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 3/8 ίντσας 120vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9QWQ Μοντέλο: L23BB652O060T30Cross Ref: 3JCR9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή
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
€646.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου αέρα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας
Ενεργοποιητής / ΕπιστροφήΠιλότος αέρα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας / πιλότος σωληνοειδών
Τύπος βαλβίδας αέρα4-way, 3-position
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-10 βαθμούς έως 115 βαθμούς F
Τύπος σώματοςΣώμα μεταφερόμενο
Κεντρική θέσηΚλειστό
CFM79
Συντελεστής όγκου1.7
Ηλεκτρικές συνδέσειςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα DIN AC
Ταξινόμηση NEMANEMA 4
συνολικό ύψος2.75 "
Συνολικό μήκος9 5 / 16 "
συνολικό πλάτος1"
ΠαράκαμψηΚλείδωμα Flush
Πιλοτικό μέγεθος θύρας3 / 8 "NPT
Πιλοτική πίεση14.5 έως 150 psig
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Κατανάλωση ενέργειας4.0W
Εύρος πίεσης15 έως 150 psi
Τεχνολογία μετατόπισηςΚαρούλι & μανίκι
Εύρος κενού0 έως 28 "Hg
Τάση120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.612
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΕνεργοποιητής / ΕπιστροφήCFMΜέγεθος σωλήναΚατανάλωση ενέργειαςΕύρος πίεσηςΤάσηΣυντελεστής όγκουΤιμή
ΑΡΙΘΜΟΣ 081SS500K000030 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσας 120vac | AC9QNQ 3JAW9 081SS500K0000301.375 "Στερεοειδές / σωληνοειδές461 / 8 "0.38W0 έως 150 psi120 VAC1€641.00
ΑΡΙΘΜΟΣ 081SS600K000030 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσας 120vac | AC9QNR 3JAX1 081SS600K0000301.375 "Στερεοειδές / σωληνοειδές461 / 4 ".38W0 έως 150 psi120 VAC1€641.00
ΑΡΙΘΜΟΣ 081SS400M000061 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσες 24vdc | AC9QNU 3JAX3 081SS400M0000611.375 "Στερεοειδές / σωληνοειδές461 / 8 "6.0W0 έως 150 psi24 VDC1€591.07
NUMATICS 081SS500M000061 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσας 24vdc | AC9QNV 3JAX4 081SS500M0000611.375 "Στερεοειδές / σωληνοειδές461 / 8 "6.0W0 έως 150 psi24 VDC1€641.00
ΑΡΙΘΜΟΣ 081SS600M000061 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσες 24vdc | AC9QNW 3JAX5 081SS600M0000611.375 "Στερεοειδές / σωληνοειδές461 / 8 "6.0W0 έως 150 psi24 VDC1€641.00
ΑΡΙΘΜΟΣ 152SS500K000030 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσας 120vac | AC9QPJ 3JAY8 152SS500K0000301.375 "Στερεοειδές / σωληνοειδές691 / 4 ".58W0 έως 150 psi120 VAC1.5€767.68
NUMATICS 152SS600K000030 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσας 120vac | AC9QPK 3JAY9 152SS600K0000301.375 "Στερεοειδές / σωληνοειδές691 / 4 ".58W0 έως 150 psi120 VAC1.5€767.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUMATICS L23BB652O060T30 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 3/8 ίντσας 120vac
€646.98 /μονάδα