Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΑΡΙΘΜΟΙ 206-1751 Πολλαπλοί Σταθμοί 4 Σταθμοί 1/4 Npt | AC9QWH 3JCR2

NUMATICS 206-1751 Σταθμοί Manpold Block 4 1/4 NPT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9QWH Πρότυπο: 206-1751Cross Ref: 3JCR2

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€150.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠολλαπλή συνέλευση
Cv1
Ύψος1"
Μήκος6.187 "
Θύρα NPT1/4 ίντσες
Αριθμός Σταθμών4
Πλάτος2 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4905
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8481909085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
Αριθμητικά 206-1762 Πολλαπλά τετράγωνα 4 Σταθμοί 3/8 Npt | AC9QXT 3JCV7 206-17621.187 "6 11 / 16 "2.75 "€207.70
ΑΡΙΘΜΟΙ 241-150 Πολλαπλοί Σταθμοί 4 Σταθμοί 1/4 Npt | AC9RBH 3JDE9 241-1503 / 4 "5"4.88 "€155.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUMATICS 206-1751 Σταθμοί Manpold Block 4 1/4 NPT
€150.35 /μονάδα