Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NUCOR N04360.031.0050 Εξαγωνική βίδα καπακιού, Βαθμολογία 8, 5/16-24 Μέγεθος σπειρώματος, μήκος 1/2 ίντσας, 100 Pk | AB3ΚΟΥΛΙ 1VA17

NUCOR N04360.031.0050 Εξαγωνική βίδα καπακιού, Βαθμολογία 8, 5/16-24 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 1/2 ίντσας, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3RUG Μοντέλο: N04360.031.0050Cross Ref: 1VA17

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€31.64 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-24
Διάμετρος5 / 16 "
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Βαθμός8
Ύψος κεφαλιού13 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1 / 2 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι1 / 2 "
ΥλικόΜεσαίου άνθρακα χάλυβα
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1 / 2 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
ΞαναγεμίζειΑρ. Αρ. 00081-2508-452
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1 / 2 "
Μέγεθος νήματος5 / 16-24
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9027
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUCOR N04360.031.0050 Εξαγωνική βίδα καπακιού, Βαθμολογία 8, 5/16-24 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 1/2 ίντσας, 100 Pk
€31.64 /πακέτο