Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NUCOR N04100.087.0150 Hex Cap Screw, Grade 8, 7/8-9 Thread Size, 1-1/2 Inch Length, 5Pk | AB3DTZ 1RMH7

NUCOR N04100.087.0150 Εξαγωνική βίδα καλύμματος, βαθμού 8, μέγεθος σπειρώματος 7/8-9, μήκος 1-1/2 ίντσες, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3DTZ Μοντέλο: N04100.087.0150Cross Ref: 1RMH7

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€27.98 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος7 / 8 "-9
Διάμετρος7 / 8 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8
Ύψος κεφαλιού35 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1 5 / 16 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι1.5 "
ΥλικόΜεσαίου άνθρακα χάλυβα
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-1 / 2 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
ΞαναγεμίζειΑρ. Αρ. 00080-3420-450
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.5 "
Μέγεθος νήματος7 / 8-9
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9873
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUCOR N04100.087.0150 Εξαγωνική βίδα καλύμματος, βαθμού 8, μέγεθος σπειρώματος 7/8-9, μήκος 1-1/2 ίντσες, 5 Pk
€27.98 /πακέτο