Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NUCOR N04100.062.0500 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, βαθμού 8, 5/8-11 Μέγεθος σπειρώματος, μήκος 5 ίντσες, 5 Pk | AE9AWM 6HAE0

NUCOR N04100.062.0500 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, βαθμού 8, 5/8-11 Μέγεθος σπειρώματος, μήκος 5 ίντσες, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9AWM Μοντέλο: N04100.062.0500Διασταύρωση: 6HAE0
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
€17.44 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 8 "-11
Διάμετρος5 / 8 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8
Ύψος κεφαλιού15 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος15 / 16 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι5"
ΥλικόΜεσαίου άνθρακα χάλυβα
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-1 / 2 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό180,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.5 "
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0962
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUCOR N04100.062.0500 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, βαθμού 8, 5/8-11 Μέγεθος σπειρώματος, μήκος 5 ίντσες, 5 Pk
€17.44 /πακέτο