Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NUCOR N04100.043.0450 Εξαγωνική βίδα καπακιού, Βαθμολογία 8, 7/16-14 Μέγεθος σπειρώματος, μήκος 4-1/2 ίντσες, 10 Pk | AE9AVQ 6HAA4

NUCOR N04100.043.0450 Εξαγωνική βίδα καλύμματος, βαθμού 8, μέγεθος σπειρώματος 7/16-14, μήκος 4-1/2 ίντσες, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9AVQ Μοντέλο: N04100.043.0450Σταυρός: 6HAA4

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€53.96 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος7 / 16 "-14
Διάμετρος7 / 16 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8
Ύψος κεφαλιού21 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος5 / 8 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι4.5 "
ΥλικόΜεσαίου άνθρακα χάλυβα
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-1 / 8 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό180,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.125 "
Μέγεθος νήματος7 / 16-14
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9238
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUCOR N04100.043.0450 Εξαγωνική βίδα καλύμματος, βαθμού 8, μέγεθος σπειρώματος 7/16-14, μήκος 4-1/2 ίντσες, 10 Pk
€53.96 /πακέτο