NTN UCPX12-207D1 Έδρανο με ρουλεμάν 2-7 / 16 ίντσας AE7PQJ 5ZUJ5

NTN UCPX12-207D1 ρουλεμάν 2-7/16 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7PQJ Μοντέλο: UCPX12-207D1Cross Ref: 5ZUJ5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€394.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεωμένο ρουλεμάν
Φορτίο υλικόΑτσάλι
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Μέγεθος οπής μπουλονιού3 / 4 "
Μέγεθος κοχλία3 / 4 "
Μπόρε Ντιά.2.437 "
ΧρώμαΠράσινο
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου12,930 λίβρες
φινίρισμαΑνθεκτικό χρώμα
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
Κύριο θέμαΡουλεμάν
Εισαγωγή υλικού52100 χάλυβας χρωμίου
Εισαγωγή τύπουΜπάλα
Τύπος κλειδώματοςΡυθμίστε τη βίδα
Κέντρο τοποθέτησης οπών8"
Τοποθέτηση επιφάνειας στο κέντρο άξονα3"
Αριθμός μπουλονιών2
συνολικό ύψος5 15 / 16 "
Συνολικό μήκος11.25 "
συνολικό πλάτος3 9 / 32 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου9,000 λίβρες
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.74
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)29.97
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Κωδικός ΕΣ8483204040
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση επιφάνειας στο κέντρο άξοναΜέγεθος οπής μπουλονιούΜέγεθος κοχλίασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΧωρητικότητα στατικού φορτίουΜπόρε Ντιά.Τιμή
NTN UCPX-1M Έδραση με ρουλεμάν 1 ίντσας | AE6HLQ 5RYX4 UCPX-1M1-11 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "3 9 / 32 "6.5 "1.875 "2,540 λίβρες1"€127.75
NTN UCPX-1.1/2M Τοποθετημένο ρουλεμάν 1-1/2 ίντσας οπή | AE6HLR 5RYX5 UCPX-1.1 / 2Μ2.125 "1 / 2 "1 / 2 "4.187 "7 15 / 32 "2.125 "4,600 λίβρες1.5 "€181.07
NTN UCPX-1.1 / 4M Συναρμολογημένο ρουλεμάν 1-1 / 4 ίντσα AE6HLT 5RYX6 UCPX-1.1 / 4Μ2.125 "1 / 2 "1 / 2 "4.125 "7 11 / 16 "1.875 "3,450 λίβρες1.25 "€139.69
NTN UCPX-1.11 / 16M Έδραση με ρουλεμάν 1-11 / 16 ίντσας AE6HLU 5RYX7 UCPX-1.11 / 16Μ2.25 "5 / 8 "5 / 8 "4.5 "8.125 "2.375 "5,200 λίβρες1-11 / 16 "€197.01
NTN UCPX-1.15 / 16M Έδραση με ρουλεμάν 1-15 / 16 ίντσας AE6HLV 5RYX8 UCPX-1.15 / 16Μ2.5 "5 / 8 "5 / 8 "4 31 / 32 "8.625 "2.375 "6,550 λίβρες1-15 / 16 "€264.35
NTN UCPX-1.3 / 16M Έδραση με ρουλεμάν 1-3 / 16 ίντσας AE6HLW 5RYX9 UCPX-1.3 / 16Μ1.875 "1 / 2 "1 / 2 "3 21 / 32 "6 9 / 16 "1.875 "3,450 λίβρες1.187 "€136.07
NTN UCPX-1.3 / 4M Συναρμολογημένο ρουλεμάν 1-3 / 4 ίντσας AE6HLX 5RYY0 UCPX-1.3 / 4Μ2.25 "5 / 8 "5 / 8 "4.5 "8.125 "2.375 "5,200 λίβρες1.75 "€202.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NTN UCPX12-207D1 ρουλεμάν 2-7/16 ιντσών
€394.34 /μονάδα