Ένσφαιρο ρουλεμάν NTN UCPX-3.1/2M με οπή 3-1/2 ιντσών | AE6HMJ 5RYZ1

NTN Ένσφαιρο ρουλεμάν UCPX-3.1/2M 3-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6HMJ Μοντέλο: UCPX-3.1/2MCross Ref: 5RYZ1

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€981.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεωμένο ρουλεμάν
Φορτίο υλικόΑτσάλι
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Μέγεθος οπής μπουλονιού3 / 4 "
Μέγεθος κοχλία3 / 4 "
Μπόρε Ντιά.3.5 "
ΧρώμαΜαύρη
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου24,500 λίβρες
φινίρισμαΑνθεκτικό χρώμα / μαύρο οξείδιο
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
Κύριο θέμαΡουλεμάν
Εισαγωγή υλικού52100 χάλυβας χρωμίου
Εισαγωγή τύπουΜπάλα
Τύπος κλειδώματοςΡυθμίστε τη βίδα
Κέντρο τοποθέτησης οπών10-31 / 32 "
Τοποθέτηση επιφάνειας στο κέντρο άξονα4"
Αριθμός μπουλονιών2
συνολικό ύψος8"
Συνολικό μήκος14 "
συνολικό πλάτος4.375 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου18,400 λίβρες
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.405
Ύψος πλοίου (cm)17.02
Μήκος πλοίου (cm)37.59
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8483204040
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση επιφάνειας στο κέντρο άξοναΜέγεθος οπής μπουλονιούΜέγεθος κοχλίασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΧωρητικότητα στατικού φορτίουΜπόρε Ντιά.Τιμή
NTN UCPX-1M Έδραση με ρουλεμάν 1 ίντσας | AE6HLQ 5RYX4 UCPX-1M1-11 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "3 9 / 32 "6.5 "1.875 "2,540 λίβρες1"€127.75
NTN UCPX-1.1/2M Τοποθετημένο ρουλεμάν 1-1/2 ίντσας οπή | AE6HLR 5RYX5 UCPX-1.1 / 2Μ2.125 "1 / 2 "1 / 2 "4.187 "7 15 / 32 "2.125 "4,600 λίβρες1.5 "€181.07
NTN UCPX-1.1 / 4M Συναρμολογημένο ρουλεμάν 1-1 / 4 ίντσα AE6HLT 5RYX6 UCPX-1.1 / 4Μ2.125 "1 / 2 "1 / 2 "4.125 "7 11 / 16 "1.875 "3,450 λίβρες1.25 "€139.69
NTN UCPX-1.11 / 16M Έδραση με ρουλεμάν 1-11 / 16 ίντσας AE6HLU 5RYX7 UCPX-1.11 / 16Μ2.25 "5 / 8 "5 / 8 "4.5 "8.125 "2.375 "5,200 λίβρες1-11 / 16 "€197.01
NTN UCPX-1.15 / 16M Έδραση με ρουλεμάν 1-15 / 16 ίντσας AE6HLV 5RYX8 UCPX-1.15 / 16Μ2.5 "5 / 8 "5 / 8 "4 31 / 32 "8.625 "2.375 "6,550 λίβρες1-15 / 16 "€264.35
NTN UCPX-1.3 / 16M Έδραση με ρουλεμάν 1-3 / 16 ίντσας AE6HLW 5RYX9 UCPX-1.3 / 16Μ1.875 "1 / 2 "1 / 2 "3 21 / 32 "6 9 / 16 "1.875 "3,450 λίβρες1.187 "€136.07
NTN UCPX-1.3 / 4M Συναρμολογημένο ρουλεμάν 1-3 / 4 ίντσας AE6HLX 5RYY0 UCPX-1.3 / 4Μ2.25 "5 / 8 "5 / 8 "4.5 "8.125 "2.375 "5,200 λίβρες1.75 "€202.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NTN Ένσφαιρο ρουλεμάν UCPX-3.1/2M 3-1/2 ίντσας
€981.16 /μονάδα