Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NTN NU310G1C3 Κυλινδρικό ρουλεμάν ρουλεμάν 50 Mm | AB4MAD 1YUA8

NTN NU310G1C3 Οπή κυλινδρικού ρουλεμάν 50 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4MAD Μοντέλο: NU310G1C3Cross Ref: 1YUA8

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€445.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρων
Μπόρε Ντιά.50mm
Υλικό κλουβιώνΧαλκί
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου19,560 λίβρες
Φιλέτο Ράντι3 mm
Εσωτερικό δαχτυλίδι εκτός Dia.65 mm
Εξωτερικό δαχτυλίδι μέσα Dia.95 mm
Εκτός Dia.110mm
Εκτός Dia. Ανοχή-0.0006
Υλικό κυλίνδρωνΑτσάλι
Ύψος ώμου71 mm
Χωρητικότητα στατικού φορτίου19,400 λίβρες
Θερμ. Εύρος-20 βαθμοί έως 250 βαθμοί
Ανοχή-0.0005
ΧαρακτηριστικάΑνοικτό
Πλάτος27mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.23
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8482500000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜπόρε Ντιά.Υλικό κλουβιώνΔυναμική χωρητικότητα φορτίουΕκτός Dia.Εκτός Dia. ΑνοχήΧωρητικότητα στατικού φορτίουΑνοχήΤιμή
NTN NU205 Κυλινδρικό ρουλεμάν ρουλεμάν 25 Mm | AB4MAC 1YUA7 NU20515mm25mmΠρεσαριστός χάλυβας4200 λίβρες52mm-0.00053800 λίβρες-0.0004€112.43
NTN NU203 Κυλινδρικό ρουλεμάν ρουλεμάν 17 Mm | AB4MAE 1YUA9 NU20312mm17mmΑτσάλι-40mm-0.0004--0.0003€92.51
NTN NU310EG1C3 Κυλινδρικό ρουλεμάν ρουλεμάν 50 Mm | AB4MAF 1YUB1 NU310EG1C327mm50mmΧαλκί24,730 λίβρες110mm-0.000625,400 λίβρες-0.0005€427.72
NTN NU318G1C3 Κυλινδρικό ρουλεμάν ρουλεμάν 90 Mm | AB4MAG 1YUB2 NU318G1C343mm90mmΧαλκί54,000 λίβρες190mm-0.001259,500 λίβρες-0.0008€1,601.33
NTN NU315ET2XC3 Κυλινδρικό ρουλεμάν ρουλεμάν 75 Mm | AB4MAH 1YUB4 NU315ET2XC337mm75mmΝάιλον43,000 λίβρες160mm-0.00146,000 λίβρες-0.0006€729.68
NTN NU308G1C3 Κυλινδρικό ρουλεμάν ρουλεμάν 40 mm | AB4MAJ 1YUB5 NU308G1C323mm40mmΧαλκί17,700 λίβρες90mm-0.000617,400 λίβρες-0.0005€379.46
NTN NU219G1C3 Κυλινδρικό ρουλεμάν ρουλεμάν 95 ​​Mm | AB4MAK 1YUB6 NU219G1C332mm95mmΧαλκί37,000 λίβρες170mm-0.00144,000 λίβρες-0.0008€818.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NTN NU310G1C3 Οπή κυλινδρικού ρουλεμάν 50 mm
€445.80 /μονάδα