Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NTN MUCFPL207-23CCFG1 4-Bolt Flange Bearing with Ball Bearing Dia και 1-7 / 16 Inch Bore Dia. | CD2HXW 406U44

NTN MUCFPL207-23CCFG1 Ρουλεμάν φλάντζας 4 μπουλονιών με ένθετο ρουλεμάν και διάμετρο οπής 1-7/16 ίντσας.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2HXW Μοντέλο: MUCFPL207-23CCFG1Cross Ref: 406U44
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
€482.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν φλάντζας 4 μπουλονιών
Μέγεθος κοχλία1 / 2 "
Μπόρε Ντιά.1.437 "
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου4520 λίβρες
φινίρισμαΗμιτελής
Στέγαση ΥλικόΑΒΤ
Εισαγωγή υλικού440C από ανοξείδωτο ατσάλι
Εισαγωγή τύπουΜπάλα
Τύπος κλειδώματοςΡυθμίστε τη βίδα
ΛίπανσηΣτερεό γράσο FDA / USDA-H1
Συναρμολόγηση Hole Center to Center3.625 "
συνολικό ύψος4.625 "
Συνολικό μήκος4.625 "
συνολικό πλάτος2.5 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου3510 λίβρες
Θερμ. Εύρος14 βαθμοί έως 212 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.747

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜέγεθος οπής μπουλονιούΜέγεθος κοχλίαΛίπανσηΚέντρο τοποθέτησης οπώνΣυναρμολόγηση Hole Center to Centerσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
NTN UCFU-3 / 4MFG1 Ρουλεμάν φλάντζας 3/4 ιντσών 2890 lb. | AG4ZNF 35JF40 UCFU-3 / 4MFG1Ρουλεμάν φλάντζας27 / 64 "3 / 8 "-2.5 "-1 15 / 32 "3.375 "€167.46
NTN UCFU-1MFG1 Ρουλεμάν φλάντζας 1 ίντσας 3150 lb. | AG4ZNG 35JF41 UCFU-1MFG1Ρουλεμάν φλάντζας29 / 64 "7 / 16 "-2.75 "-1 17 / 32 "3 25 / 32 "€194.33
NTN UCFU-1.3 / 16MFG1 Ρουλεμάν φλάντζας 1-3 / 16 σε 4400 lb. | AG4ZNH 35JF42 UCFU-1.3 / 16MFG1Ρουλεμάν φλάντζας29 / 64 "7 / 16 "-3.25 "-1 21 / 32 "4 9 / 32 "€235.28
NTN UCFU-1.1 / 4MFG1 Ρουλεμάν φλάντζας 4-21 / 32 σε W | AG4ZNJ 35JF43 UCFU-1.1 / 4MFG1Ρουλεμάν φλάντζας33 / 64 "7 / 16 "-3.625 "-1 53 / 64 "4 21 / 32 "€268.96
NTN UCFU-1.1 / 2MFG1 Ρουλεμάν φλάντζας 4-μπουλόνι Bore 1-1 / 2 Bore | AH4RDC 35JF45 UCFU-1.1 / 2MFG1Ρουλεμάν φλάντζας 4 μπουλονιών-7 / 16 "Shell Alvania # 3 ή NLGI # 3 ισοδύναμο-4"2 9 / 64 "5 3 / 32 "€302.93
NTN UCFU-1.15 / 16MFG1 Ρουλεμάν φλάντζας 4-μπουλόνι μπάλα 1-15 / 16 Διάμετρος | AH4RDD 35JF47 UCFU-1.15 / 16MFG1Ρουλεμάν φλάντζας 4 μπουλονιών-5 / 8 "Shell Alvania # 3 ή NLGI # 3 ισοδύναμο-4.375 "2 25 / 64 "6 13 / 32 "€379.08
NTN UCFU-2.3 / 16MFG1 Φλάντζα ρουλεμάν 4-μπουλόνι Ball 2-3 / 16 Bore | AH4RDE 35JF49 UCFU-2.3 / 16MFG1Ρουλεμάν φλάντζας 4 μπουλονιών-5 / 8 "Shell Alvania # 3 ή NLGI # 3 ισοδύναμο-5.125 "2 17 / 32 "6 13 / 32 "€521.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NTN MUCFPL207-23CCFG1 Ρουλεμάν φλάντζας 4 μπουλονιών με ένθετο ρουλεμάν και διάμετρο οπής 1-7/16 ίντσας.
€482.16 /μονάδα