Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NTN UCFU-3 / 4MFG1 Ρουλεμάν φλάντζας 3/4 ιντσών 2890 lb. | AG4ZNF 35JF40

NTN Ρουλεμάν στήριξης φλάντζας UCFU-3/4MFG1 3/4 ιντσών 2890 λίβρες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG4ZNF Μοντέλο: UCFU-3/4MFG1Cross Ref: 35JF40
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
€167.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν φλάντζας
Φορτίο υλικόΑτσάλι
Τύπος ρουλεμάνΧωρίς μόνιμη λίπανση χωρίς συντήρηση
Μέγεθος οπής μπουλονιού27 / 64 "
Μέγεθος κοχλία3 / 8 "
Μπόρε Ντιά.3 / 4 "
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου2,890 λίβρες
φινίρισμαΟξείδιο
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
Κύριο θέμαΡουλεμάν
Εισαγωγή υλικού52100 χάλυβας χρωμίου
Εισαγωγή τύπουΜπάλα
Τύπος κλειδώματοςΡυθμίστε τη βίδα
Κέντρο τοποθέτησης οπών2.5 "
Αριθμός μπουλονιών4
συνολικό ύψος1 15 / 32 "
Συνολικό μήκος3.375 "
συνολικό πλάτος3.38 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου1,500 λίβρες
Θερμ. Εύρος-10 βαθμοί έως 95 βαθμούς C

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.82
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8483204040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜέγεθος οπής μπουλονιούΜέγεθος κοχλίαΛίπανσηΚέντρο τοποθέτησης οπώνΣυναρμολόγηση Hole Center to Centerσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
NTN UCFU-1MFG1 Ρουλεμάν φλάντζας 1 ίντσας 3150 lb. | AG4ZNG 35JF41 UCFU-1MFG1Ρουλεμάν φλάντζας29 / 64 "7 / 16 "-2.75 "-1 17 / 32 "3 25 / 32 "€194.33
NTN UCFU-1.3 / 16MFG1 Ρουλεμάν φλάντζας 1-3 / 16 σε 4400 lb. | AG4ZNH 35JF42 UCFU-1.3 / 16MFG1Ρουλεμάν φλάντζας29 / 64 "7 / 16 "-3.25 "-1 21 / 32 "4 9 / 32 "€235.28
NTN UCFU-1.1 / 4MFG1 Ρουλεμάν φλάντζας 4-21 / 32 σε W | AG4ZNJ 35JF43 UCFU-1.1 / 4MFG1Ρουλεμάν φλάντζας33 / 64 "7 / 16 "-3.625 "-1 53 / 64 "4 21 / 32 "€268.96
NTN UCFU-1.1 / 2MFG1 Ρουλεμάν φλάντζας 4-μπουλόνι Bore 1-1 / 2 Bore | AH4RDC 35JF45 UCFU-1.1 / 2MFG1Ρουλεμάν φλάντζας 4 μπουλονιών-7 / 16 "Shell Alvania # 3 ή NLGI # 3 ισοδύναμο-4"2 9 / 64 "5 3 / 32 "€302.93
NTN UCFU-1.15 / 16MFG1 Ρουλεμάν φλάντζας 4-μπουλόνι μπάλα 1-15 / 16 Διάμετρος | AH4RDD 35JF47 UCFU-1.15 / 16MFG1Ρουλεμάν φλάντζας 4 μπουλονιών-5 / 8 "Shell Alvania # 3 ή NLGI # 3 ισοδύναμο-4.375 "2 25 / 64 "6 13 / 32 "€379.08
NTN UCFU-2.3 / 16MFG1 Φλάντζα ρουλεμάν 4-μπουλόνι Ball 2-3 / 16 Bore | AH4RDE 35JF49 UCFU-2.3 / 16MFG1Ρουλεμάν φλάντζας 4 μπουλονιών-5 / 8 "Shell Alvania # 3 ή NLGI # 3 ισοδύναμο-5.125 "2 17 / 32 "6 13 / 32 "€521.54
NTN MUCFPL204-12CCFG1 Ρουλεμάν φλάντζας 4 μπουλονιών με ένθετο ρουλεμάν και διάμετρο οπής 3/4 ιντσών. | CD2HXR 406U40 MUCFPL204-12CCFG1Ρουλεμάν φλάντζας 4 μπουλονιών-3 / 8 "Στερεό γράσο FDA / USDA-H1-2.5 "3.375 "3.375 "€281.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NTN Ρουλεμάν στήριξης φλάντζας UCFU-3/4MFG1 3/4 ιντσών 2890 λίβρες.
€167.46 /μονάδα