Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NTN M86649 Tapered Roller Bearing Cone, M86649, 1 11/64 Inch Bore, 2.362 Inch OD | CT4GXP 55PZ19

NTN M86649 Tapered Roller Bearing Cone, M86649, 1 11/64 Inch Bore, 2.362 Inch OD

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CT4GXP Μοντέλο: M86649Cross Ref: 55PZ19

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€39.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚώνος ρουλεμάν

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
NTN 30304A Συγκρότημα κωνικού ρουλεμάν, 4T-30304A, οπή 20 mm, OD 52 mm, Πλάτος κώνου 16 mm | CT4FZN 55PX52 30304AΣυνέλευση€56.03
Συγκρότημα κωνικού ρουλεμάν NTN 32004X, 4T-32004X, οπή 20 mm, OD 42 mm, Πλάτος κώνου 15 mm | CT4FZP 55PX54 32004XΣυνέλευση€58.60
Συγκρότημα κωνικού ρουλεμάν NTN 32005X, 4T-32005X, οπή 25 mm, OD 47 mm, Πλάτος κώνου 15 mm | CT4FZQ 55PX55 32005XΣυνέλευση€58.66
Συγκρότημα κωνικού ρουλεμάν NTN 32013X, 4T-32013X, οπή 65 mm, OD 100 mm, Πλάτος κώνου 23 mm | CT4FZR 55PX59 32013XΣυνέλευση€179.13
Συγκρότημα κωνικού ρουλεμάν NTN 32024X, 4T-32024X, οπή 120 mm, OD 180 mm, Πλάτος κώνου 38 mm | CT4FZT 55PX60 32024XΣυνέλευση€547.27
NTN 33206 Συγκρότημα κωνικού ρουλεμάν, 4T-33206, οπή 30 mm, OD 62 mm, πλάτος κώνου 25 mm | CT4FZU 55PX66 33206Συνέλευση€83.59
NTN LM67048/LM67010 Συγκρότημα κωνικού ρουλεμάν κυλίνδρων, 4T-LM67048/LM67010, οπή 1 1/4 ίντσας, 2 OD 5/16 ιντσών | CT4FZV 55PZ11 LM67048 / LM67010Συνέλευση€42.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NTN M86649 Tapered Roller Bearing Cone, M86649, 1 11/64 Inch Bore, 2.362 Inch OD
€39.13 /μονάδα