Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NTN ARFLU-1.3/16 Εγκατεστημένο ρουλεμάν 1-3/16 ίντσας οπή | AE7NCA 5ZMW4

NTN ARFLU-1.3/16 τοποθετημένο ρουλεμάν 1-3/16 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7NCA Μοντέλο: ARFLU-1.3/16Cross Ref: 5ZMW4
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
€118.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεωμένο ρουλεμάν
Φορτίο υλικόΑτσάλι
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Μέγεθος οπής μπουλονιού29 / 64 "
Μέγεθος κοχλία7 / 16 "
Μπόρε Ντιά.1.187 "
ΧρώμαΜαύρο / Ασημί
Διάσταση A1-5 / 16 "
Διάσταση Β1.187 "
Διάσταση Η5.593
Διάσταση J4.593
Διάσταση L3-9 / 32 "
Διάσταση Ν29 / 64 "
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου4,400 λίβρες
φινίρισμαΑνθεκτικό χρώμα
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
Κύριο θέμαΡουλεμάν
Εισαγωγή υλικού52100 χάλυβας χρωμίου
Εισαγωγή τύπουΜπάλα
Τύπος κλειδώματοςΡυθμίστε τη βίδα
Κέντρο τοποθέτησης οπών4.593
Αριθμός μπουλονιών2
συνολικό ύψος1 39 / 64 "
Συνολικό μήκος5.593
συνολικό πλάτος3 9 / 32 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου2,540 λίβρες
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.98
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8483204040
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔυναμική χωρητικότητα φορτίουΜέγεθος οπής μπουλονιούΜέγεθος κοχλίαΚέντρο τοποθέτησης οπώνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΧωρητικότητα στατικού φορτίουΤιμή
NTN ARFLU-1 Έδρανο με ρουλεμάν 1 ίντσα AE7NBY 5ZMW2 ARFLU-13,150 λίβρες15 / 32 "7 / 16 "3-57 / 64 "1 33 / 64 "4 29 / 32 "2.75 "1,770 λίβρες€114.04
NTN ARFLU-1.1 / 4S Έδραση με ρουλεμάν 1-1 / 4 ίντσα AE7NBZ 5ZMW3 ARFLU-1.1 / 4S4,400 λίβρες29 / 64 "7 / 16 "4.5931 39 / 64 "5.5933 9 / 32 "2,540 λίβρες€136.76
NTN ARFLU-1.7 / 16 Έδρανο με ρουλεμάν 1-7 / 16 ίντσας AE7NCB 5ZMW5 ARFLU-1.7 / 165,750 λίβρες33 / 64 "7 / 16 "5.125 "1 53 / 64 "6.156 "3 25 / 32 "3,450 λίβρες€130.52
NTN ARFLU-3/4 Τοποθετημένο ρουλεμάν 3/4 ίντσας οπή | AE7NCD 5ZMW7 ARFLU-3 / 42,890 λίβρες27 / 64 "3 / 8 "3-17 / 32 "1 29 / 64 "4.437 "2 13 / 32 "1,500 λίβρες€100.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NTN ARFLU-1.3/16 τοποθετημένο ρουλεμάν 1-3/16 ίντσες
€118.66 /μονάδα