Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NTN ARFLU-1 Έδρανο με ρουλεμάν 1 ίντσα AE7NBY 5ZMW2

NTN Ένσφαιρο ρουλεμάν ARFLU-1 οπή 1 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7NBY Μοντέλο: ARFLU-1Cross Ref: 5ZMW2
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
€124.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεωμένο ρουλεμάν
Φορτίο υλικόΑτσάλι
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Μέγεθος οπής μπουλονιού15 / 32 "
Μέγεθος κοχλία7 / 16 "
Μπόρε Ντιά.1"
ΧρώμαΜαύρο / Ασημί
Διάσταση A1.187 "
Διάσταση Β1-1 / 16 "
Διάσταση Η4-29 / 32 "
Διάσταση J3-57 / 64 "
Διάσταση L2-3 / 4 "
Διάσταση Ν3 / 64 "
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου3,150 λίβρες
φινίρισμαΑνθεκτικό χρώμα
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
Κύριο θέμαΡουλεμάν
Εισαγωγή υλικού52100 χάλυβας χρωμίου
Εισαγωγή τύπουΜπάλα
Τύπος κλειδώματοςΡυθμίστε τη βίδα
Κέντρο τοποθέτησης οπών3-57 / 64 "
Αριθμός μπουλονιών2
συνολικό ύψος1 33 / 64 "
Συνολικό μήκος4 29 / 32 "
συνολικό πλάτος2.75 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου1,770 λίβρες
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6435
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8483204040
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔυναμική χωρητικότητα φορτίουΜέγεθος οπής μπουλονιούΜέγεθος κοχλίαΚέντρο τοποθέτησης οπώνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΧωρητικότητα στατικού φορτίουΤιμή
NTN ARFLU-1.1 / 4S Έδραση με ρουλεμάν 1-1 / 4 ίντσα AE7NBZ 5ZMW3 ARFLU-1.1 / 4S4,400 λίβρες29 / 64 "7 / 16 "4.5931 39 / 64 "5.5933 9 / 32 "2,540 λίβρες€150.24
NTN ARFLU-1.3/16 Εγκατεστημένο ρουλεμάν 1-3/16 ίντσας οπή | AE7NCA 5ZMW4 ARFLU-1.3 / 164,400 λίβρες29 / 64 "7 / 16 "4.5931 39 / 64 "5.5933 9 / 32 "2,540 λίβρες€138.63
NTN ARFLU-1.7 / 16 Έδρανο με ρουλεμάν 1-7 / 16 ίντσας AE7NCB 5ZMW5 ARFLU-1.7 / 165,750 λίβρες33 / 64 "7 / 16 "5.125 "1 53 / 64 "6.156 "3 25 / 32 "3,450 λίβρες€139.41
NTN ARFLU-3/4 Τοποθετημένο ρουλεμάν 3/4 ίντσας οπή | AE7NCD 5ZMW7 ARFLU-3 / 42,890 λίβρες27 / 64 "3 / 8 "3-17 / 32 "1 29 / 64 "4.437 "2 13 / 32 "1,500 λίβρες€109.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NTN Ένσφαιρο ρουλεμάν ARFLU-1 οπή 1 ίντσας
€124.16 /μονάδα