Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN FH 10UK Μετρητής ηλεκτρικής δύναμης, 10 N Μέγ. Δύναμη, 0.005 N Αναγνωσιμότητα | CJ6ZRX

KERN AND SOHN FH 10UK Μετρητής ηλεκτρικής δύναμης, 10 N Μέγ. Δύναμη, 0.005 N Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CJ6ZRX Μοντέλο: FH 10UK
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
€769.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDigitalηφιακός μετρητής δύναμης
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας4 ώρες
Πλάτος πεζών230mm
Μέγεθος ψηφίου10mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης230 x 66 x 36 χιλιοστών
Ύψος στέγασης36 mm
Μήκος στέγασης66 mm
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Μέγιστη. Δύναμη10 Ν
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.10 μοίρες ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.005 Ν

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.224
Ύψος πλοίου (cm)6
Μήκος πλοίου (cm)17
Πλάτος πλοίου (cm)31.2
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΔύναμηευανάγνωστοΤυπικό λογότυποΤιμή
KERN AND SOHN FH 100KUK Μετρητής Ηλεκτρικής Δύναμης, Εξωτερικός, 100 kN Μέγ. Δύναμη, 50 N Αναγνωσιμότητα | CJ6ZRU FH 100KUK100 kN50 ΝISO.png€2,429.51
KERN AND SOHN FH 100UK Μετρητής ηλεκτρικής δύναμης, 100 N Μέγ. Δύναμη, 0.05 N Αναγνωσιμότητα | CJ6ZRV FH 100 UK100 Ν0.05 Ν-€769.75
KERN AND SOHN FH 10KUK Μετρητής Ηλεκτρικής Δύναμης, Εξωτερικός, 10 kN Μέγ. Δύναμη, 5 N Αναγνωσιμότητα | CJ6ZRW FH 10KUK10 kN5 ΝISO.png€1,864.23
KERN AND SOHN FH 1KUK Μετρητής Ηλεκτρικής Δύναμης, Εξωτερικός, 1 kN Μέγ. Δύναμη, 0.5 N Αναγνωσιμότητα | CJ6ZRY FH 1KUK1 kN0.5 Ν-€1,262.86
KERN AND SOHN FH 200UK Electrical Force Gauge, 200 N Max. Δύναμη, 0.1 N Αναγνωσιμότητα | CJ6ZRZ FH 200 UK200 Ν0.1 Ν-€769.75
KERN AND SOHN FH 20KUK Μετρητής Ηλεκτρικής Δύναμης, Εξωτερικός, 20 kN Μέγ. Δύναμη, 10 N Αναγνωσιμότητα | CJ6ZTA FH 20KUK20 kN10 ΝISO.png€1,864.23
KERN AND SOHN FH 20UK Electrical Force Gauge, 20 N Max. Δύναμη, 0.01 N Αναγνωσιμότητα | CJ6ZTB FH 20 UK20 Ν0.01 Ν-€769.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN FH 10UK Μετρητής ηλεκτρικής δύναμης, 10 N Μέγ. Δύναμη, 0.005 N Αναγνωσιμότητα
€769.75 /μονάδα