Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NTN 63314LLBC3 / L627 Κασέτα ρουλεμάν διπλής σφραγίδας | AE2YDX 4ZXR2

NTN 63314LLBC3/L627 Ρουλεμάν φυσιγγίων Διπλή σφράγιση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2YDX Μοντέλο: 63314LLBC3/L627Cross Ref: 4ZXR2
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
€484.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν κασέτας
Ανοχή ABEC1
Φορτίο υλικόΑτσάλι
Τύπος ρουλεμάνΔιπλό σφραγισμένο
Μπόρε Ντιά.70mm
Αντοχή ανοχής+ 0 / -0.015 mm
Υλικό κλουβιώνΠρεσαριστός χάλυβας
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου23,400 λίβρες
ΛίπανσηΓράσο Polyrex EM
Μέγιστη. RPM4,600
Εκτός Dia.150mm
Εκτός Dia. Ανοχή+ 0 / -0.018 mm
Υλικό σφραγίδαςNBR
Χωρητικότητα στατικού φορτίου15,300 λίβρες
Θερμ. Εύρος-13 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Πλάτος63.5mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.59
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Κωδικός ΕΣ8482105052
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜπόρε Ντιά.Αντοχή ανοχήςΔυναμική χωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. RPMΕκτός Dia.Εκτός Dia. ΑνοχήΧωρητικότητα στατικού φορτίουΤιμή
NTN 63206LLBC3 / L627 Κασέτα ρουλεμάν διπλής σφραγίδας | AE2YCQ 4ZXK9 63206LLBC3 / L62723.8mm30mm+ 0 / -0.01 mm4,400 λίβρες11,00062mm+ 0 / -0.013 mm2,540 λίβρες€84.75
NTN 63207LLBC3 / L627 Διπλή σφραγίδα ρουλεμάν κασέτας | AE2YCR 4ZXL1 63207LLBC3 / L62727mm35mm+ 0 / -0.012 mm5,750 λίβρες9,80072mm+ 0 / -0.013 mm3,450 λίβρες€98.62
NTN 63208LLBC3 / L627 Κασέτα ρουλεμάν διπλής σφραγίδας | AE2YCU 4ZXL3 63208LLBC3 / L62730.2mm40mm+ 0 / -0.012 mm6,550 λίβρες8,70080 mm+ 0 / -0.013 mm4,000 λίβρες€120.21
NTN 63209LLBC3 / L627 Κασέτα ρουλεμάν διπλής σφραγίδας | AE2YCW 4ZXL5 63209LLBC3 / L62730.2mm45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 λίβρες7,80085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 λίβρες€107.17
NTN 63210LLBC3 / L627 Κασέτα ρουλεμάν διπλής σφραγίδας | AE2YCZ 4ZXL8 63210LLBC3 / L62730.2mm50mm+ 0 / -0.012 mm7,900 λίβρες7,10090mm+ 0 / -0.015 mm5,200 λίβρες€128.59
NTN 63211LLBC3 / L627 Κασέτα ρουλεμάν διπλής σφραγίδας | AE2YDB 4ZXN1 63211LLBC3 / L62733.3mm55mm+ 0 / -0.015 mm9,750 λίβρες6,400100mm+ 0 / -0.015 mm6,550 λίβρες€160.52
NTN 63304LLBC3 / L627 Διπλή σφραγίδα ρουλεμάν κασέτας | AE2YDD 4ZXN3 63304LLBC3 / L62722.2mm20mm+ 0 / -0.01 mm3,600 λίβρες14,00052mm+ 0 / -0.013 mm1,770 λίβρες€47.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NTN 63314LLBC3/L627 Ρουλεμάν φυσιγγίων Διπλή σφράγιση
€484.05 /μονάδα