Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NTN 204FREN Ακτινικό ρουλεμάν νάιλον 0.7350 ίντσες πλάτος | AE2YNC 4ZYN5

NTN 204FREN Radial Ball Bearing Nylon 0.7350 ίντσες Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2YNC Μοντέλο: 204FRENCross Ref: 4zyn5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€55.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑκτινικό ρουλεμάν
Ανοχή ABEC1
Φορτίο υλικόΑτσάλι
Τύπος ρουλεμάνΓεωργικός
Μπόρε Ντιά.0.632 "
Αντοχή ανοχής+ 0 / -0.001 "
Υλικό κλουβιώνΝάιλον
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου2,860 λίβρες
ΛίπανσηChemplus ΕΡ-2
Μέγιστη. RPM6,700
Εκτός Dia.1.78 "
Εκτός Dia. Ανοχή+ 0 / -0.0004 "
Υλικό σφραγίδαςNBR
Χωρητικότητα στατικού φορτίου1,460 λίβρες
Θερμ. Εύρος-13 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Πλάτος0.735 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1305
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8482105048
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia. ΑνοχήΜπόρε Ντιά.Αντοχή ανοχήςΧωρητικότητα στατικού φορτίουΠλάτοςΥλικό κλουβιώνΔυναμική χωρητικότητα φορτίουΛίπανσηΤιμή
NTN 203RRAR10 Ακτινικό ρουλεμάν Nylon 0.7200 ίντσες πλάτος | AE2YNA 4ZYN3 203RRAR10+ 0 / -0.0005 "0.635 "+ 0 / -0.0003 "1,030 λίβρες0.72 "Νάιλον2,160 λίβρεςPolyrex EM€26.62
NTN 204BBAR Ακτινικό ρουλεμάν 0.6100 ιντσών Πλάτος | AE2YNB 4ZYN4 204BBAR+ 0 / -0.0004 "0.75 "+ 0 / -0.0004 "1,480 λίβρες0.61 "Πρεσαριστός χάλυβας2,880 λίβρεςChevron SRI # 2€33.15
NTN 205RHN Ακτινικό ρουλεμάν Nylon 0.7000 ιντσών πλάτος | AE2YND 4ZYN6 205 RHN+ 0 / -0.0005 "0.751 "+ 0 / -0.001 "1,770 λίβρες0.7 "Νάιλον3,150 λίβρεςΠροληπτική σκουριά€25.76
NTN 205RTAN Radial Ball Bearing Nylon 0.8280 ίντσα Πλάτος | AE2YNE 4ZYN8 205ΡΤΑΝ+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 λίβρες0.828 "Νάιλον3,150 λίβρεςShell Alvania # 3€63.01
NTN 205TTB Ακτινική ρουλεμάν Νάιλον 1.3750 ίντσα Πλάτος | AE2YNF 4ZYN9 205 TTB+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 λίβρες1.38 "Νάιλον3,150 λίβρεςShell Alvania # 3€61.06
NTN 205TTH Ακτινικό ρουλεμάν Νάιλον Πλάτος 1.3750 ιντσών | AE2YNG 4ZYP1 205ΤΘ+ 0 / -0.0005 "0.937 "+/- 0.005 "1,770 λίβρες1.38 "Νάιλον3,150 λίβρεςShell Alvania # 3€72.65
NTN 205VVA Radial Ball Bearing Nylon Πλάτος 1.0620 ιντσών | AE2YNH 4ZYP2 205 VVA+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 λίβρες1.062 "Νάιλον3,150 λίβρεςShell Alvania # 3€43.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NTN 204FREN Radial Ball Bearing Nylon 0.7350 ίντσες Πλάτος
€55.32 /μονάδα