NOTRAX 831C0036BY-75 Ματ Πίνακας Διακοπτών Μαύρο Διαμάντι 3 x 75 πόδια | AC8LHX 3BY57

NOTRAX 831C0036BY-75 Ματ Πίνακας Διακοπτών Μαύρο Διαμάντι 3 x 75 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8LHX Μοντέλο: 831C0036BY-75Cross Ref: 3by57

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,282.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜατ πίνακα πινάκων
ΑντιδιαστολήΟχι
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξηςVinyl
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΟχι
ΧρώμαΜαύρο με κίτρινο περίγραμμα
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΔεν είναι ανθεκτικό στη φωτιά ή επιβραδυντικό
Μήκος75ft.
Ματ μοτίβο επιφάνειαςDiamond Plate
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Χρησιμοποιήστε τάση17,000 VAC
Υλικό επιφάνειαςVinyl
Πάχος3 / 16 "
Πλάτος3ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 169.65
Ύψος πλοίου (cm)58.42
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ3918102000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Χρήση τάσης (17,000 VAC)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΥλικόΠάχοςΠλάτοςΤιμή
NOTRAX 831C0024BL75 Πίνακας ματ Μαύρο διαμάντι 24 ίντσες X75 πόδια | AB8JWB 25PR37 831C0024BL75Μαύρη75ft.Διαμάντι τύπου II, PVC1 / 4 "2ft.€1,655.65
NOTRAX 831C0036BL75 Πίνακας διακοπτών Mat Black Diamond 36 Inch X75 Feet | AB8JWC 25PR38 831C0036BL75Μαύρη75ft.Διαμάντι τύπου II, PVC1 / 4 "3ft.€2,067.16
NOTRAX 831C0048BL75 Πίνακας μεταγωγής Mat Black Diamond 48in X75 Feet | AB8JWD 25PR39 831C0048BL75Μαύρη75ft.Διαμάντι τύπου II, PVC1 / 4 "4ft.€3,346.14
NOTRAX 831C0036BY-12 Ματ Πίνακας Διακοπτών Μαύρο Διαμάντι 3 x 12 πόδια | AC8LHW 3BY56 831C0036BY-12Μαύρο με κίτρινο περίγραμμα12ft.PVC3 / 16 "3ft.€391.31
NOTRAX 831S0035BY Ματ Πίνακας Διακοπτών Μαύρο Διαμάντι 3 x 5 πόδια | AF2CCB 6RA10 831S0035ΒΥΜαύρο με κίτρινο περίγραμμα5ft.PVC3 / 16 "3ft.€172.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NOTRAX 831C0036BY-75 Ματ Πίνακας Διακοπτών Μαύρο Διαμάντι 3 x 75 πόδια
€2,282.63 /μονάδα