NOTRAX 737C0024YB75 Floor Runner Μαύρο με κίτρινο περίγραμμα 2 πόδια x 75 πόδια | AH2DPQ 25PR11

NOTRAX 737C0024YB75 Floor Runner Μαύρο με κίτρινο περίγραμμα 2 πόδια x 75 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2DPQ Μοντέλο: 737C0024YB75Cross Ref: 25PR11

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€919.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔρομέας δαπέδου
Υλικό υποστήριξηςVinyl
ΧρώμαΜαύρο με κίτρινο περίγραμμα
ΑκρεςΕις το τετραγωνο
Μήκος75ft.
Ματ μοτίβο επιφάνειαςDiamond Plate
Πάχος5 / 32 "
Πλάτος2ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 60.75
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΑκρεςΕίδοςΜατ μοτίβο επιφάνειαςΠλάτοςΤιμή
NOTRAX 737C0024BL75 Αντιαρχικός δρομέας 2 x 75 πόδια μαύρο | AF3QZE 8CCC6 737C0024BL75ΜαύρηΕτερόφυληΔρομέας κατά της κούρασηςΑνάγλυφο διαμάντι2ft.€671.91
NOTRAX 737C0048BL75 Antifatigue Runner 4 x 75 Πόδια Μαύρο | AF4BVN 8PER8 737C0048BL75ΜαύρηΕτερόφυληΔρομέας κατά της κούρασηςΑνάγλυφο διαμάντι4ft.€1,408.40
NOTRAX 737C0024GY75 Αντιαθλητικός δρομέας 2 x 75 πόδια γκρι | AF4XEV 9NP66 737C0024GY75ΓκρίΕτερόφυληΔρομέας κατά της κούρασηςΑνάγλυφο διαμάντι2ft.€674.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NOTRAX 737C0024YB75 Floor Runner Μαύρο με κίτρινο περίγραμμα 2 πόδια x 75 πόδια
€919.88 /μονάδα