NOTRAX 737C0024BL75 Αντιαρχικός δρομέας 2 x 75 πόδια μαύρο | AF3QZE 8CCC6

NOTRAX 737C0024BL75 Antifatigue Runner 2 x 75 πόδια μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3QZE Μοντέλο: 737C0024BL75Cross Ref: 8CCC6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€671.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔρομέας κατά της κούρασης
Υλικό υποστήριξηςVinyl
ΧρώμαΜαύρη
ΑκρεςΕτερόφυλη
Μήκος75ft.
Ιδιότητες MatΑντιολισθητικό
Ματ μοτίβο επιφάνειαςΑνάγλυφο διαμάντι
ΥλικόΑνακυκλωμένο βινύλιο
Πάχος5 / 32 "
Πλάτος2ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 57.15
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΑκρεςΕίδοςΜατ μοτίβο επιφάνειαςΠλάτοςΤιμή
NOTRAX 737C0048BL75 Antifatigue Runner 4 x 75 Πόδια Μαύρο | AF4BVN 8PER8 737C0048BL75ΜαύρηΕτερόφυληΔρομέας κατά της κούρασηςΑνάγλυφο διαμάντι4ft.€1,408.40
NOTRAX 737C0024GY75 Αντιαθλητικός δρομέας 2 x 75 πόδια γκρι | AF4XEV 9NP66 737C0024GY75ΓκρίΕτερόφυληΔρομέας κατά της κούρασηςΑνάγλυφο διαμάντι2ft.€674.09
NOTRAX 737C0024YB75 Floor Runner Μαύρο με κίτρινο περίγραμμα 2 πόδια x 75 πόδια | AH2DPQ 25PR11 737C0024YB75Μαύρο με κίτρινο περίγραμμαΕις το τετραγωνοΔρομέας δαπέδουDiamond Plate2ft.€919.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NOTRAX 737C0024BL75 Antifatigue Runner 2 x 75 πόδια μαύρο
€671.91 /μονάδα