NOTRAX 621S4872BL Αντι-κόπωση Mat 4 Feet x 6 Feet Black | AC7VGZ 38W619

NOTRAX 621S4872BL Αντικόπωση Χαλάκι 4 πόδια x 6 πόδια μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7VGZ Μοντέλο: 621S4872BLCross Ref: 38W619

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€594.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜατ
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξης0
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΟχι
ΧρώμαΜαύρη
ΑκρεςΚαταπληκτικός
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΔεν είναι ανθεκτικό στη φωτιά ή επιβραδυντικό
Μήκος6"
Ηλεκτρική αντίσταση χαλιώνΜη δοκιμασμένες ηλεκτρικές ιδιότητες
Ματ Σχήμαορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Ματ μοτίβο επιφάνειαςDiamond Plate
ΥλικόΣφουγγάρι PVC
Υλικό επιφάνειαςVinyl
Πάχος1"
Πλάτος4ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.5
Ύψος πλοίου (cm)29.21
Μήκος πλοίου (cm)127
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ3918102000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΑκρεςΕίδοςΜήκοςΜατ ΣχήμαΠλάτοςΤιμή
NOTRAX 621S3660BY Αντι-κόπωση Mat 3 πόδια x 5 πόδια μαύρο με κίτρινο | AC7LVK 38N620 621S3660ΒΥΜαύρο με κίτρινο περίγραμμαΚαταπληκτικόςΜατ5ft.ορθογώνιο παραλληλόγραμμο3ft.€476.27
NOTRAX 621S0310BY Αντι-κόπωση Δρομέας 3 x 10 πόδια Μαύρο με κίτρινο | AC7LVL 38N622 621S0310ΒΥΜαύρο με κίτρινο περίγραμμαΚαταπληκτικόςΔρομέας κατά της κούρασης10ft.ορθογώνιο παραλληλόγραμμο3ft.€937.82
NOTRAX 621S3036BL Αντι-κόπωση χαλάκι 30 ίντσες x 3 πόδια μαύρο | AC7VGL 38W607 621S3036BLΜαύρη(3) λοξότμητη, (1) ευθείαΜατ3ft.ορθογώνιο παραλληλόγραμμο30 "€179.51
NOTRAX 621S3036BY Αντι-κόπωση Χαλί 30 ίντσες x 3 πόδια Μαύρο με κίτρινο | AC7VGM 38W608 621S3036ΒΥΜαύρο με κίτρινο περίγραμμα(3) λοξότμητη, (1) ευθείαΜατ3ft.ορθογώνιο παραλληλόγραμμο30 "€232.61
NOTRAX 621S3060BL Αντι-κόπωση Δρομέας 30 ίντσες x 5 πόδια Μαύρο | AC7VGN 38W609 621S3060BLΜαύρη(3) λοξότμητη, (1) ευθείαΔρομέας κατά της κούρασης5ft.ορθογώνιο παραλληλόγραμμο30 "€310.49
NOTRAX 621S3096BL Αντι-κόπωση Δρομέας 30 ίντσες x 8 πόδια Μαύρο | AC7VGQ 38W611 621S3096BLΜαύρη(3) λοξότμητη, (1) ευθείαΔρομέας κατά της κούρασης8ft.ορθογώνιο παραλληλόγραμμο30 "€515.47
NOTRAX 621S3096BY Αντι-κούραση Runner 30 ίντσες x 8 πόδια μαύρο με κίτρινο | AC7VGR 38W612 621S3096ΒΥΜαύρο με κίτρινο περίγραμμα(3) λοξότμητη, (1) ευθείαΔρομέας κατά της κούρασης8ft.ορθογώνιο παραλληλόγραμμο30 "€560.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NOTRAX 621S4872BL Αντικόπωση Χαλάκι 4 πόδια x 6 πόδια μαύρο
€594.83 /μονάδα