NOTRAX 520S3048BY Στρώμα αποστράγγισης κατά της κόπωσης Μαύρο/κίτρινο 4 πόδια | AF2YDZ 6Z508

NOTRAX 520S3048BY Anti-fatigue Drainage Mat Μαύρο/κίτρινο 4 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2YDZ Μοντέλο: 520S3048BYCross Ref: 6Z508

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€225.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧαλί αποστράγγισης κατά της κόπωσης
Αντιολισθητική επιφάνειαΝαι
ΑντιδιαστολήΝαι
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξης0
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΟχι
ΧρώμαΜαύρο με κίτρινο περίγραμμα
Τρύπες αποστράγγισης ανά τετραγωνικό. Φορτ72
ΑκρεςΚαταπληκτικός
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΔεν είναι ανθεκτικό στη φωτιά ή επιβραδυντικό
Μήκος4ft.
Υλικό ράμπας ματVinyl
Ματ Σχήμαορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Ματ μοτίβο επιφάνειαςΦινιστρίνια
ΥλικόPVC
Σχήμα οπών αποστράγγισηςΔιαμάντι
Μέγεθος οπών αποστράγγισης0.625 "dia.
Υλικό επιφάνειαςVinyl
Πάχος7 / 8 "
Χρηματοκιβώτιο συγκόλλησηςΟχι
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)80.26
Πλάτος πλοίου (cm)21.84
Κωδικός ΕΣ3918901000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό υποστήριξηςΕίδοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
NOTRAX 520S3036BY Αντι-κόπωση Αποστράγγιση Ματ Μαύρο / κίτρινο 3 Πόδια | AF2YDY 6Z507 520S3036ΒΥ-Χαλί αποστράγγισης κατά της κόπωσης3ft.30 "€158.93
NOTRAX 520S3060BY Αντι-κόπωση Δρομέας αποστράγγισης Μαύρο / κίτρινο 5 πόδια | AF2YFR 6Z926 520S3060ΒΥ-Δρομέας αποχέτευσης5ft.30 "€283.38
NOTRAX 520S4296BY Στρώμα κατά της κούρασης Μαύρο/κίτρινο 96 x 42 ίντσες Στερεωμένο/αποστράγγιση | AF8FDR 25PK19 520S4296ΒΥVinylΜατ8ft.3 '6 "€647.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NOTRAX 520S3048BY Anti-fatigue Drainage Mat Μαύρο/κίτρινο 4 πόδια
€225.44 /μονάδα