NOTRAX 415S0034BL Αντικόπωση Ματ Μαύρο 4 x 3 Πόδια Βότσαλο | AF8FCE 25PJ43

NOTRAX 415S0034BL Αντι-κουραστικό χαλάκι Μαύρο 4 x 3 πόδια Βότσαλο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8FCE Μοντέλο: 415S0034BLCross Ref: 25PJ43

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€62.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜατ
Υλικό υποστήριξηςΑφρός βινυλίου κλειστού κυττάρου
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΟχι
ΧρώμαΜαύρη
ΑκρεςΚαταπληκτικός
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΔεν είναι ανθεκτικό στη φωτιά ή επιβραδυντικό
Μήκος4ft.
Ηλεκτρική αντίσταση χαλιώνΜη δοκιμασμένες ηλεκτρικές ιδιότητες
Ματ Σχήμαορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Ματ μοτίβο επιφάνειαςΒότσαλο
ΥλικόVinyl
Υλικό επιφάνειαςVinyl
Πάχος3 / 8 "
Πλάτος3ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.2625
Ύψος πλοίου (cm)22.1
Μήκος πλοίου (cm)97.03
Πλάτος πλοίου (cm)21.08
Κωδικός ΕΣ3918102000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΕίδοςΜήκοςΜατ μοτίβο επιφάνειαςΥλικόΠλάτοςΤιμή
NOTRAX 415R0036BL Ματ Μαύρο 60 x 3ft Βότσαλο | AB8JVL 25PJ37 415R0036BLΜαύρηΔρομέας κατά της κούρασης60ft.ΒότσαλοVinyl3ft.€1,092.62
NOTRAX 415R0048BY Αντι-κόπωση Ματ Μαύρο / y 60 x 4ft Βότσαλο | AB8JVM 25PJ39 415R0048BYΜαύρο / ΚίτρινοΔρομέας κατά της κούρασης60ft.ΒότσαλοVinyl4ft.€1,249.11
NOTRAX 415S0312BL Ματ Μαύρο 12 x 3ft Βότσαλο | AB8JVN 25PJ48 415S0312BLΜαύρηΜατ12ft.ΒότσαλοVinyl3ft.€194.91
NOTRAX 415S0023BY Αντι-κόπωση Mat 2 πόδια x 3 πόδια μαύρο με κίτρινο | AE6ZCB 5W712 415S0023ΒΥΜαύρο με κίτρινο περίγραμμαΜατ3ft.Ανάγλυφο βότσαλοΣφουγγάρι PVC2ft.€41.72
NOTRAX 415S0035BY Αντι-κόπωση Mat 3 πόδια x 5 πόδια μαύρο με κίτρινο | AE6ZCC 5W713 415S0035ΒΥΜαύρο με κίτρινο περίγραμμαΜατ5ft.Ανάγλυφο βότσαλοΣφουγγάρι PVC3ft.€108.45
NOTRAX 415S0312BY Αντι-κόπωση Δρομέας 3 x 12 πόδια Μαύρο με κίτρινο | AE6ZCD 5W714 415S0312ΒΥΜαύρο με κίτρινο περίγραμμαΔρομέας κατά της κούρασης12ft.Ανάγλυφο βότσαλοΣφουγγάρι PVC3ft.€194.91
NOTRAX 415R0036BY Αντιαισθητικός δρομέας 3 x 60 πόδια μαύρο με κίτρινο | AE7KWX 5Z275 415R0036BYΜαύρο με κίτρινο περίγραμμαΔρομέας κατά της κούρασης60ft.Ανάγλυφο βότσαλοΣφουγγάρι PVC3ft.€1,218.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NOTRAX 415S0034BL Αντι-κουραστικό χαλάκι Μαύρο 4 x 3 πόδια Βότσαλο
€62.44 /μονάδα