NOTRAX 415R0048BY Αντι-κόπωση Ματ Μαύρο / y 60 x 4ft Βότσαλο | AB8JVM 25PJ39

NOTRAX 415R0048BY Αντι-κουραστικό χαλάκι Μαύρο/y 60 x 4 πόδια βότσαλο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8JVM Μοντέλο: 415R0048BYCross Ref: 25PJ39

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,249.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔρομέας κατά της κούρασης
Υλικό υποστήριξηςΑφρός βινυλίου κλειστού κυττάρου
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΟχι
ΧρώμαΜαύρο / Κίτρινο
ΑκρεςΚαταπληκτικός
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΔεν είναι ανθεκτικό στη φωτιά ή επιβραδυντικό
Μήκος60ft.
Ηλεκτρική αντίσταση χαλιώνΜη δοκιμασμένες ηλεκτρικές ιδιότητες
Ματ Σχήμαορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Ματ μοτίβο επιφάνειαςΒότσαλο
ΥλικόVinyl
Υλικό επιφάνειαςVinyl
Πάχος3 / 8 "
Πλάτος4ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 67.5
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)127
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ3918102000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΕίδοςΜήκοςΜατ μοτίβο επιφάνειαςΥλικόΠλάτοςΤιμή
NOTRAX 415R0036BL Ματ Μαύρο 60 x 3ft Βότσαλο | AB8JVL 25PJ37 415R0036BLΜαύρηΔρομέας κατά της κούρασης60ft.ΒότσαλοVinyl3ft.€1,092.62
NOTRAX 415S0312BL Ματ Μαύρο 12 x 3ft Βότσαλο | AB8JVN 25PJ48 415S0312BLΜαύρηΜατ12ft.ΒότσαλοVinyl3ft.€194.91
NOTRAX 415S0023BY Αντι-κόπωση Mat 2 πόδια x 3 πόδια μαύρο με κίτρινο | AE6ZCB 5W712 415S0023ΒΥΜαύρο με κίτρινο περίγραμμαΜατ3ft.Ανάγλυφο βότσαλοΣφουγγάρι PVC2ft.€41.72
NOTRAX 415S0035BY Αντι-κόπωση Mat 3 πόδια x 5 πόδια μαύρο με κίτρινο | AE6ZCC 5W713 415S0035ΒΥΜαύρο με κίτρινο περίγραμμαΜατ5ft.Ανάγλυφο βότσαλοΣφουγγάρι PVC3ft.€108.45
NOTRAX 415S0312BY Αντι-κόπωση Δρομέας 3 x 12 πόδια Μαύρο με κίτρινο | AE6ZCD 5W714 415S0312ΒΥΜαύρο με κίτρινο περίγραμμαΔρομέας κατά της κούρασης12ft.Ανάγλυφο βότσαλοΣφουγγάρι PVC3ft.€194.91
NOTRAX 415R0036BY Αντιαισθητικός δρομέας 3 x 60 πόδια μαύρο με κίτρινο | AE7KWX 5Z275 415R0036BYΜαύρο με κίτρινο περίγραμμαΔρομέας κατά της κούρασης60ft.Ανάγλυφο βότσαλοΣφουγγάρι PVC3ft.€1,218.05
NOTRAX 415R0024BL Αντι-κόπωση Ματ Μαύρο 60 x 2 Πόδι Βότσαλο | AF8FBY 25PJ35 415R0024BLΜαύρηΔρομέας κατά της κούρασης60ft.ΒότσαλοVinyl2ft.€640.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NOTRAX 415R0048BY Αντι-κουραστικό χαλάκι Μαύρο/y 60 x 4 πόδια βότσαλο
€1,249.11 /μονάδα