NOTRAX 265S0035BL Μοκέτα εισόδου μαύρο 3 x 5 πόδια | AD6YJM 4CKK1

NOTRAX 265S0035BL Μοκέτα εισόδου μαύρο 3 x 5 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6YJM Μοντέλο: 265S0035BLCross Ref: 4CKK1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€187.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧαλί εισόδου με μοκέτα
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξηςVinyl
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΟχι
ΧρώμαΜαύρη
ΑκρεςΚαταπληκτικός
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΔεν είναι ανθεκτικό στη φωτιά ή επιβραδυντικό
Μέσα έξωΦύση
Μήκος5ft.
Ηλεκτρική αντίσταση χαλιώνΜη δοκιμασμένες ηλεκτρικές ιδιότητες
Ματ Σχήμαορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Ματ μοτίβο επιφάνειαςΒρόχος
Ματ ύφανσηΚόψτε το σωρό
ΥλικόVinyl
Υλικό επιφάνειαςVinyl
Πάχος3 / 8 "
Πλάτος3ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.05
Ύψος πλοίου (cm)96.77
Μήκος πλοίου (cm)18.03
Πλάτος πλοίου (cm)18.54
Κωδικός ΕΣ3918102000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΤιμή
NOTRAX 265S0046BL Μοκέτα εισόδου μαύρο 4 x 6 πόδια | AD6YJT 4CKK6 265S0046BL6"4ft.€301.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NOTRAX 265S0035BL Μοκέτα εισόδου μαύρο 3 x 5 πόδια
€187.72 /μονάδα