NOTRAX 231S0035BR Μοκέτα εισόδου καφέ 3 x 5 πόδια | AF2YDU 6Z499

NOTRAX 231S0035BR Μοκέτα εισόδου καφέ 3 x 5 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2YDU Μοντέλο: 231S0035BRCross Ref: 6Z499

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€146.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧαλί εισόδου με μοκέτα
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξηςVinyl
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΟχι
ΧρώμαΚαστανό
ΑκρεςΚαταπληκτικός
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΔεν είναι ανθεκτικό στη φωτιά ή επιβραδυντικό
Μέσα έξωΦύση
Μήκος5ft.
Ηλεκτρική αντίσταση χαλιώνΜη δοκιμασμένες ηλεκτρικές ιδιότητες
Ματ Σχήμαορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Ματ μοτίβο επιφάνειαςΣωρός βρόχου
Ματ ύφανσηΣωρός βρόχου
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Υλικό επιφάνειαςΠολυπροπυλένιο
Πάχος1 / 4 "
Πλάτος3ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)16
Μήκος πλοίου (cm)100.33
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ5703308030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΕίδοςΜήκοςΜατ μοτίβο επιφάνειαςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
NOTRAX 231S0035BL Χαλί εισόδου Ματ Μαύρο 3 x 5 πόδια | AD2TJF 3U014 231S0035BLΜαύρηΧαλί εισόδου με μοκέτα5ft.Περιστροφή βρόχου1 / 4 "3ft.€146.30
NOTRAX 231S0046BL Μοκέτα εισόδου Ματ Μαύρο 4 x 6 πόδια | AD2TJG 3U016 231S0046BLΜαύρηΧαλί εισόδου με μοκέτα6"Περιστροφή βρόχου1 / 4 "4ft.€222.40
NOTRAX 231S0034BL Carpeted Entrance Mat Μαύρο 3 x 4 πόδια | AD2UJW 3UEN9 231S0034BLΜαύρηΧαλί εισόδου με μοκέτα4ft.Περιστροφή βρόχου1 / 4 "3ft.€115.76
NOTRAX 231S0034BR Μοκέτα Εισόδου Ματ Καφέ 3 x 4 Πόδια | AD2UJX 3UEP2 231S0034BRΚαστανόΧαλί εισόδου με μοκέτα4ft.Περιστροφή βρόχου1 / 4 "3ft.€115.76
NOTRAX 231S0034GY Carpeted Entrance Mat Grey 3 x 4 Feet | AD2UJZ 3UEP4 231S0034GYΓκρίΧαλί εισόδου με μοκέτα4ft.Περιστροφή βρόχου1 / 4 "3ft.€115.76
NOTRAX 231S0048BL Carpeted Runner Μαύρο 4 x 8 πόδια | AD2UKK 3UER9 231S0048BLΜαύρηΔρομέας με μοκέτα8ft.Περιστροφή βρόχου1 / 4 "4ft.€290.08
NOTRAX 231S0048GY Carpeted Runner Grey 4 x 8 πόδια | AD2UKN 3UET4 231S0048GYΓκρίΔρομέας με μοκέτα8ft.Περιστροφή βρόχου1 / 4 "4ft.€290.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NOTRAX 231S0035BR Μοκέτα εισόδου καφέ 3 x 5 πόδια
€146.30 /μονάδα