Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NOTRAX 118S0023CH Χαλάκι Χαλιού Εσωτερικού Χαλαρού Χαλιού, Άνθρακα, 60 cm x 90 cm Μέγεθος | AG7GPK 8PG14

NOTRAX 118S0023CH Χαλάκι χαλιού εσωτερικού χώρου Loose Lay, κάρβουνο, 60 cm x 90 cm Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7GPK Μοντέλο: 118S0023CHCross Ref: 8pg14

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€91.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧαλάκι δαπέδου
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξηςVinyl
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΟχι
ΧρώμαΜαύρη
ΑκρεςΚαταπληκτικός
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΔεν είναι ανθεκτικό στη φωτιά ή επιβραδυντικό
Μέσα έξωIndoor
Μήκος3ft.
Ηλεκτρική αντίσταση χαλιώνΜη δοκιμασμένες ηλεκτρικές ιδιότητες
Ιδιότητες MatΑνθεκτικό στη σύνθλιψη
Ματ Σχήμαορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Ματ μοτίβο επιφάνειαςΣιρίτι
Ματ ύφανσηΒελόνα διάτρησης
Υλικόνήμα
Μέγεθος60 cm x 90 cm
Υλικό επιφάνειαςΠολυπροπυλένιο
Πάχος3 / 8 "
Πλάτος2ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2905
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ57050030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
NOTRAX 118S0035CH Χαλάκι Χαλιού Εσωτερικού Χαλαρού Χαλιού, Άνθρακα, 90 cm x 150 cm Μέγεθος | AC9KEX 3H396 118S0035CHκάρβουνο5ft.-3ft.€206.23
NOTRAX 118S0046BR Χαλάκι χαλιού Loose Lay Indoor, Καφέ, 120 cm x 180 cm Μέγεθος | AE3TKR 5FX26 118S0046BRΚαστανό6"-4ft.€299.46
NOTRAX 118S0046CH Χαλάκι χαλιού Loose Lay Indoor Loose Lay, κάρβουνο, 120 cm x 180 cm Μέγεθος | AE3TKT 5FX27 118S0046CHκάρβουνο6"-4ft.€325.80
NOTRAX 118S0046GY Χαλάκι Χαλιού Εσωτερικού Χαλαρού Χαλιού, Γκρι, 120 cm x 180 cm Μέγεθος | AF3NWL 8A845 118S0046GYΓκρί6"-4ft.€239.36
NOTRAX 118C0048BR Χαλί εσωτερικού χώρου για χαλαρά, Καφέ, 130 εκ. Ανά γραμμικό μέτρο Μέγεθος | CF4HWV 118C0048BRΚαστανό-130 εκατοστά ανά γραμμικό μέτρο-€58.63
RFQ
NOTRAX 118S5120GY Χαλί εσωτερικού χώρου για χαλαρά στρώματα, γκρι, 130 εκ. X 600 εκ. Μέγεθος | CF4HWW 118S5120GYΓκρί-130 cm x 600 cm-€350.85
RFQ
NOTRAX 118C0072GY Χαλί εσωτερικού χώρου για χαλαρά στρώματα, γκρι, 200 εκ. Ανά γραμμικό μέτρο Μέγεθος | CF4HWX 118C0072GYΓκρί-200 εκατοστά ανά γραμμικό μέτρο-€90.19
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NOTRAX 118S0023CH Χαλάκι χαλιού εσωτερικού χώρου Loose Lay, κάρβουνο, 60 cm x 90 cm Μέγεθος
€91.09 /μονάδα