NOTRAX 118S0046BR Χαλάκι χαλιού Loose Lay Indoor, Καφέ, 120 cm x 180 cm Μέγεθος | AE3TKR 5FX26

NOTRAX 118S0046BR Χαλάκι χαλιού εσωτερικού χώρου, καφέ, 120 cm x 180 cm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3TKR Μοντέλο: 118S0046BRCross Ref: 5FX26

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€299.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧαλάκι δαπέδου
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξηςVinyl
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΟχι
ΧρώμαΚαστανό
ΑκρεςΚαταπληκτικός
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΔεν είναι ανθεκτικό στη φωτιά ή επιβραδυντικό
Μέσα έξωIndoor
Μήκος6"
Ηλεκτρική αντίσταση χαλιώνΜη δοκιμασμένες ηλεκτρικές ιδιότητες
Ματ Σχήμαορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Ματ μοτίβο επιφάνειαςΣιρίτι
Ματ ύφανσηΒελόνα διάτρησης
Υλικόνήμα
Μέγεθος120 cm x 180 cm
Υλικό επιφάνειαςΠολυπροπυλένιο
Πάχος3 / 8 "
Πλάτος4ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)20.57
Μήκος πλοίου (cm)128.27
Πλάτος πλοίου (cm)19.81
Κωδικός ΕΣ57050030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
NOTRAX 118S0035CH Χαλάκι Χαλιού Εσωτερικού Χαλαρού Χαλιού, Άνθρακα, 90 cm x 150 cm Μέγεθος | AC9KEX 3H396 118S0035CHκάρβουνο5ft.-3ft.€206.23
NOTRAX 118S0046CH Χαλάκι χαλιού Loose Lay Indoor Loose Lay, κάρβουνο, 120 cm x 180 cm Μέγεθος | AE3TKT 5FX27 118S0046CHκάρβουνο6"-4ft.€325.80
NOTRAX 118S0046GY Χαλάκι Χαλιού Εσωτερικού Χαλαρού Χαλιού, Γκρι, 120 cm x 180 cm Μέγεθος | AF3NWL 8A845 118S0046GYΓκρί6"-4ft.€239.36
NOTRAX 118S0023CH Χαλάκι Χαλιού Εσωτερικού Χαλαρού Χαλιού, Άνθρακα, 60 cm x 90 cm Μέγεθος | AG7GPK 8PG14 118S0023CHΜαύρη3ft.-2ft.€91.09
NOTRAX 118C0048BR Χαλί εσωτερικού χώρου για χαλαρά, Καφέ, 130 εκ. Ανά γραμμικό μέτρο Μέγεθος | CF4HWV 118C0048BRΚαστανό-130 εκατοστά ανά γραμμικό μέτρο-€58.63
RFQ
NOTRAX 118S5120GY Χαλί εσωτερικού χώρου για χαλαρά στρώματα, γκρι, 130 εκ. X 600 εκ. Μέγεθος | CF4HWW 118S5120GYΓκρί-130 cm x 600 cm-€350.85
RFQ
NOTRAX 118C0072GY Χαλί εσωτερικού χώρου για χαλαρά στρώματα, γκρι, 200 εκ. Ανά γραμμικό μέτρο Μέγεθος | CF4HWX 118C0072GYΓκρί-200 εκατοστά ανά γραμμικό μέτρο-€90.19
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NOTRAX 118S0046BR Χαλάκι χαλιού εσωτερικού χώρου, καφέ, 120 cm x 180 cm
€299.46 /μονάδα