Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΛΕΥΚΕΣ NORTON 78072728936 Ζώνη λείανσης 6 Πλάτος x 89 Μήκος Οξείδιο αλουμινίου 80 Grit Pk10 | AF8HLA 26LY04

NORTON ABRASIVES 78072728936 Ιμάντας λείανσης 6 Πλάτος x 89 Μήκος Οξειδίου του Αλουμινίου 80 Grit Pk10

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8HLA Μοντέλο: 78072728936Σταυρός: 26LY04

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€512.22 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΖώνη λείανσης
Λειαντικό υλικόΟξείδιο αργιλίου
Λειαντικός τύποςμε επικάλυψη
Υλικό υποστήριξηςΒαμβάκι
Βάρος υποστήριξηςX
ΧρώμαΚαστανό
ΒαθμόςΜέτριας Δυσκολίας
χαλίκι80
Μήκος89 "
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.3525
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)23.62
Πλάτος πλοίου (cm)18.29
Κωδικός ΕΣ6805305000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΛειαντικό υλικόΛειαντικός τύποςΠλάτοςΥλικό υποστήριξηςΒάρος υποστήριξηςΧρώμαΒαθμόςPkg. Ποσ.Τιμή
ΛΕΥΚΕΣ NORTON 78072728825 Ζώνη λείανσης 4 Π x 36 ίντσες Μήκος Γκρατ 80 | AB6YBJ 22PE24 7807272882536 "Ζιρκόνια αλουμίναΚλειστό παλτό4"Ύφασμα πολυεστέραXΜπλεΜέτριας Δυσκολίας1€12.47
ΛΕΥΚΕΣ ΝΟΡΤΩΝ 69957344422 Ζώνη λείανσης 6 Π x 48 ίντσες Μήκος Γκρατ 60 | AB6YBK 22PE31 6995734442248 "Κεραμικό οξείδιο αργιλίουΚλειστό παλτό6"Ύφασμα πολυεστέραYΠορτοκαλίΜέτριας Δυσκολίας1€68.34
ΛΕΥΚΑ NORTON 66261055310 Ζώνη λείανσης 1 / 2w x 18 L Μη υφασμένα Ao 120g | AB9GMY 2D490 6626105531018 "Οξείδιο αργιλίουΜη υφασμένα1 / 2 "ΝάιλονXΜαρούνΜέτριας Δυσκολίας1€13.77
ΛΕΥΚΤΙΚΑ NORTON 66261008972 Ζώνη λείανσης 1 / 2w x 24 L Μη υφασμένα Ao 120g | AB9GNB 2D493 6626100897224 "Οξείδιο αργιλίουΜη υφασμένα1 / 2 "ΝάιλονXΜαρούνΜέτριας Δυσκολίας1€15.74
ΛΕΥΚΑ NORTON 66254444576 Ζώνη λείανσης 3.5wx 15.5l Μη υφασμένα Ao 120g | AB9GNE 2D499 6625444457615.5 "Οξείδιο αργιλίουΜη υφασμένα3.5 "ΝάιλονXΜαρούνΜέτριας Δυσκολίας1€51.63
ΛΕΥΚΕΣ ΝΟΡΤΩΝ 66261055331 Ζώνη λείανσης 6w x 48 ίντσες Μήκος μη υφασμένα Ao 120g AB9GNH 2D502 6626105533148 "Οξείδιο αργιλίουΜη υφασμένα6"ΝάιλονXΜαρούνΜέτριας Δυσκολίας1€148.43
ΛΕΥΚΑ NORTON 78072718705 Ζώνη λείανσης 1/2 ίντσες Π x 18 ίντσες Μήκος Ca 80gr | AB9GNN 2D521 7807271870518 "Κεραμικό οξείδιο αργιλίουΚλειστό παλτό1 / 2 "ΠανίYRedΜέτριας Δυσκολίας1€4.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON ABRASIVES 78072728936 Ιμάντας λείανσης 6 Πλάτος x 89 Μήκος Οξειδίου του Αλουμινίου 80 Grit Pk10
€512.22 /πακέτο