Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORTON ABRASIVES 66623335411 Κλείδωμα Δίσκος άμμου 1-1/2 ίντσας Διάμετρος άμμος 50 Tr | AF7VAC 22PD13

NORTON ABRASIVES 66623335411 Κλείδωμα δίσκου άμμου 1-1 / 2 ίντσας διάμετρος Grit 50 Tr

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7VAC Μοντέλο: 66623335411Σταυρός: 22PD13
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
€2.49 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 50
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα δίσκων λείανσης
Λειαντικό υλικόΟξείδιο αργιλίου
Λειαντικός τύποςΜη υφασμένα
Σύνδεση συστήματοςTR
Τύπος συνημμένουΓρήγορη αλλαγή
Υλικό υποστήριξηςΧαρτί
Βάρος υποστήριξηςB
ΧρώμαΚαστανό
Δίσκος Dia.1.5 "
ΒαθμόςΤραχύς
χαλίκι50
Μέγιστη. RPM30,000

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ6805100000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειαντικό υλικόΧρώμαΔίσκος Dia.ΒαθμόςχαλίκιΜέγιστη. RPMΤιμή
NORTON ABRASIVES 66623340021 Κλείδωμα δίσκου λείανσης 3/4 ίντσας Διάμετρος Grit 50 Tr | AF7UYJ 22PC42 66623340021Οξείδιο αργιλίουΚαστανό3 / 4 "Τραχύς5040,000€1.52
NORTON ABRASIVES 66623340032 Κλείδωμα δίσκος λείανσης 3/4 ίντσας Διάμετρος Grit 80 Tr | AF7UYL 22PC44 66623340032Οξείδιο αργιλίουΜαρούν3 / 4 "Μέτριας Δυσκολίας8040,000€1.52
NORTON ABRASIVES 66623340058 Κλείδωμα δίσκου άμμου 3/4 ίντσας Διάμετρος Grit 120 Tr | AF7UYN 22PC46 66623340058Οξείδιο αργιλίουΠράσινο3 / 4 "τέλος12040,000€1.52
NORTON ABRASIVES 66623340044 Κλείδωμα δίσκου άμμου 3/4 ίντσας Διάμετρος Grit 150 Tr | AF7UYP 22PC48 66623340044Οξείδιο αργιλίουΜπλε3 / 4 "Πολύ ωραία15040,000€1.52
NORTON ABRASIVES 66623340023 Κλείδωμα δίσκου λείανσης Διάμετρος 1 ίντσας Grit 50 Tr | AF7UYQ 22PC52 66623340023Οξείδιο αργιλίουΚαστανό1"Τραχύς5040,000€1.51
NORTON ABRASIVES 66254482331 Κλείδωμα δίσκου λείανσης Διάμετρος 1 ίντσας Grit 80 Tr | AF7UYR 22PC54 66254482331Οξείδιο αργιλίουΜαρούν1"Μέτριας Δυσκολίας8040,000€1.51
NORTON ABRASIVES 66623340064 Κλείδωμα δίσκος λείανσης Διάμετρος 1 ίντσας Grit 120 Tr | AF7UYT 22PC56 66623340064Οξείδιο αργιλίουΠράσινο1"τέλος12040,000€1.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623335411 Κλείδωμα δίσκου άμμου 1-1 / 2 ίντσας διάμετρος Grit 50 Tr
€2.49 /μονάδα