Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORTON ABRASIVES 66261101525 Φύλλο λείανσης 11 x 9 ίντσες 150 G Garnet - Πακέτο 100 | AB2AZT 1KUR1

NORTON ABRASIVES 66261101525 Φύλλο λείανσης 11 x 9 ίντσες 150 G Garnet - Πακέτο 100

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2AZT Μοντέλο: 66261101525Cross Ref: 1KUR1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€190.12 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο λείανσης
Λειαντικό υλικόΛυχνίτης
Υλικό υποστήριξηςΧαρτί
Βάρος υποστήριξηςC
ΧρώμαΠορτοκαλί
Βαθμόςτέλος
χαλίκι150
Μήκος11 "
Πλάτος9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)23.62
Κωδικός ΕΣ6805301000
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειαντικό υλικόΥλικό υποστήριξηςΒάρος υποστήριξηςΧρώμαχαλίκιΜήκοςΠλάτοςPkg. Ποσ.Τιμή
NORTON ABRASIVES 66261100945 Φύλλο λείανσης 11 x 9 ίντσες P150 G Sc - Πακέτο 25 | AB2AYT 1KUK2 66261100945Καρβίδιο πυριτίουΑδιάβροχο χαρτίCΓκρίP15011 "9"25€189.00
NORTON ABRASIVES 66261126338 Φύλλο λείανσης 11 x 9 ίντσες 120 G οξείδιο αλουμινίου - Συσκευασία 50 | AB2AYX 1KUK7 66261126338Οξείδιο αργιλίουΠανίJΚαστανό12011 "9"50€156.27
NORTON ABRASIVES 66261126337 Φύλλο λείανσης 11 x 9 ίντσες 150 G οξείδιο αλουμινίου - Συσκευασία 50 | AB2AYY 1KUK8 66261126337Οξείδιο αργιλίουΠανίJΚαστανό15011 "9"50€134.78
NORTON ABRASIVES 66261101155 Φύλλο λείανσης 11 x 9 ίντσες 150 G Sc - Πακέτο 50 | AB2AZG 1KUL7 66261101155Καρβίδιο πυριτίουΑδιάβροχο χαρτίCκάρβουνο15011 "9"50€118.70
NORTON ABRASIVES 66261131632 Φύλλο λείανσης 11 x 9 ίντσες P120 G Οξείδιο αργιλίου - Συσκευασία 100 | AB2AZX 1KUR6 66261131632Οξείδιο αργιλίουΧαρτί κορεσμένο από λατέξBΚαστανόP12011 "9"100€167.96
NORTON ABRASIVES 66261131631 Φύλλο λείανσης 11 x 9 ίντσες P150 G Οξείδιο αλουμινίου - Συσκευασία των 100 | AB2AZY 1KUR7 66261131631Οξείδιο αργιλίουΧαρτί κορεσμένο από λατέξBΚαστανόP15011 "9"100€159.77
NORTON ABRASIVES 66261100290 Φύλλο λείανσης 11 x 9 ίντσες 120 G οξείδιο αλουμινίου - Συσκευασία 100 | AB2BAF 1KUT5 66261100290Οξείδιο αργιλίουΧαρτίCΚαστανό12011 "9"100€187.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261101525 Φύλλο λείανσης 11 x 9 ίντσες 150 G Garnet - Πακέτο 100
€190.12 /πακέτο