Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORTON ABRASIVES 66261016581 Backup Pad 4 Inch Διάμετρος 8000 Rpm Καουτσούκ | AF8LHN 26ZZ44

NORTON ABRASIVES 66261016581 Backup Pad 4 Inch Διάμετρος 8000 Rpm Καουτσούκ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8LHN Μοντέλο: 66261016581Cross Ref: 26ZZ44
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
€34.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕφεδρικό μαξιλάρι
Μέγεθος πίσω στήριξης1 / 4 "
Τύπος στήριξης πίσωΑτσάλινο στέλεχος
Υλικό σώματοςΚαουτσούκ
ΠυκνότηταΜέτριας Δυσκολίας
Διάμετρος4"
Μέγεθος στήριξης προσώπου4"
Τύπος στερέωσης προσώπουTR
Max. Ταχύτητα8000 rpm
Πάχος1 / 2 "
Σχεδιασμός τρύπας κενούΧωρίς τρύπα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ6805300000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΔιάμετροςΤύπος στερέωσης προσώπουMax. ΤαχύτηταPkg. Ποσ.Τιμή
NORTON ABRASIVES 66261006948 Backup Pad 4-1 / 2 Inch Διάμετρος Μεσαίου Αφρού Pk5 | AF8LGW 26ZY93 66261006948αφρός4.5 "Γάντζος και βρόχος10,000 rpm5€433.20
NORTON ABRASIVES 66261059354 Backup Pad 3 Inch Διάμετρος 20000 Rpm Αφρός Pk5 | AF8LKE 28AA36 66261059354αφρός3"Γάντζος και βρόχος20,000 rpm5€157.54
NORTON ABRASIVES 66261059360 Backup Pad 5 Inch Διάμετρος 10000 Rpm Αφρός Pk5 | AF8LKF 28AA38 66261059360αφρός5"Γάντζος και βρόχος10,000 rpm5€417.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261016581 Backup Pad 4 Inch Διάμετρος 8000 Rpm Καουτσούκ
€34.32 /μονάδα