Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORTON ABRASIVES 66261006948 Backup Pad 4-1 / 2 Inch Διάμετρος Μεσαίου Αφρού Pk5 | AF8LGW 26ZY93

NORTON ABRASIVES 66261006948 Backup Pad 4-1/2 Inch Diameter Medium Foam Pk5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8LGW Μοντέλο: 66261006948Σταυρός: 26ZY93
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
€471.84 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕφεδρικό μαξιλάρι
Μέγεθος πίσω στήριξης5 / 8 "-11
Τύπος στήριξης πίσωΤρύπα
Υλικό σώματοςαφρός
ΠυκνότηταΜέτριας Δυσκολίας
Διάμετρος4.5 "
Μέγεθος στήριξης προσώπου4-1 / 2 "
Τύπος στερέωσης προσώπουΓάντζος και βρόχος
Max. Ταχύτητα10,000 rpm
Πάχος1 / 2 "
Σχεδιασμός τρύπας κενούΧωρίς τρύπα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)16.76
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ6805300000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΔιάμετροςΤύπος στερέωσης προσώπουMax. ΤαχύτηταPkg. Ποσ.Τιμή
NORTON ABRASIVES 66261016581 Backup Pad 4 Inch Διάμετρος 8000 Rpm Καουτσούκ | AF8LHN 26ZZ44 66261016581Καουτσούκ4"TR8000 rpm1€38.67
NORTON ABRASIVES 66261059354 Backup Pad 3 Inch Διάμετρος 20000 Rpm Αφρός Pk5 | AF8LKE 28AA36 66261059354αφρός3"Γάντζος και βρόχος20,000 rpm5€171.52
NORTON ABRASIVES 66261059360 Backup Pad 5 Inch Διάμετρος 10000 Rpm Αφρός Pk5 | AF8LKF 28AA38 66261059360αφρός5"Γάντζος και βρόχος10,000 rpm5€455.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261006948 Backup Pad 4-1/2 Inch Diameter Medium Foam Pk5
€471.84 /πακέτο